HOFFMAN A48N3609 กล่องหุ้มโลหะ สูง 48 นิ้ว x กว้าง 36 นิ้ว x ลึก 9.25 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 9.25 " |
คุณสมบัติของฝาปิด | สกรูฟลัชแบบเจาะรู |
ประเภทฝาปิดตู้ | ที่ใส่บานพับ |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ปะเก็น | Neoprene |
ความสูง | 48 " |
แผงภายใน | 32 ฟุต 70 |
อัตราส่วน IP | 30 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 14 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 1 |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 50.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 131.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 95.89 |
รหัส HS | 8538100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | แผงภายใน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
เอทูเอ็น42 | 42 " | 32 ฟุต 66 | 36 " | ฿78,135 | ||
เอทูเอ็น42 | 42 " | 32 ฟุต 64 | 30 " | ฿67,519 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.