HOFFMAN A60P36G แผงเหล็กภายใน สูง 57 นิ้ว x กว้าง 33 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงภายใน |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
วัด | 12 |
เกจ (เหล็ก) | 12 |
ความสูง | 57 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หมวดหมู่ย่อย | แผงหน้าปัดและอุปกรณ์เสริมแผง |
UPC | 078351026209 |
ความกว้าง | 568923 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 146.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 85.09 |
รหัส HS | 8538100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เสร็จสิ้น | วัด | ความสูง | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A24P20AL | - | 12 | 21 " | อลูมิเนียม | 568636 " | ฿12,770 | |
A24P20G | ชุบสังกะสี | 12 | 21 " | เหล็ก | 568636 " | ฿6,604 | |
A24P20SS6 | เงิน | 12 | 21 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 568636 " | ฿19,290 | |
A24P24 | ขาว | 12 | 21 " | เหล็กเหนียว | 568648 " | ฿6,955 | |
A24P24AL | - | 12 | 21 " | อลูมิเนียม | 568648 " | ฿14,956 | |
A24P24G | ชุบสังกะสี | 12 | 21 " | เหล็ก | 568648 " | ฿7,614 | |
A24P24SS6 | เงิน | 12 | 21 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 568648 " | ฿22,993 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.