HOFFMAN A60SA3816LPPL ตู้โลหะ สูง 60 นิ้ว x กว้าง 37.38 นิ้ว x ลึก 16 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลดสิ่งที่แนบมา |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 16 " |
คุณสมบัติของฝาปิด | ด้ามจับสำหรับงานหนักพร้อมจุดล็อคภายใน 3 จุด |
ประเภทฝาปิดตู้ | ที่ใส่บานพับ |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ปะเก็น | Neoprene |
ความสูง | 60 " |
แผงภายใน | 32 ฟุต 73 |
อัตราส่วน IP | 65 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 14 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 12, 13 |
ความกว้าง | 37.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 83.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 163.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 98.43 |
รหัส HS | 8538100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | แผงภายใน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A36SA3210LPPL | 10 " | 36 " | 32 ฟุต 57 | 31.38 " | ฿87,638 | |
A36SA3212LPPL | 12 " | 36 " | 32 ฟุต 57 | 31.38 " | ฿92,479 | |
A48SA3812LPPL | 12 " | 48 " | 32 ฟุต 70 | 37.38 " | ฿114,963 | |
A60SA3812LPPL | 12 " | 60 " | 32 ฟุต 73 | 37.38 " | ฿136,240 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.