Hoffman A6n64 | ตู้โลหะ สูง 6 นิ้ว X กว้าง 6 นิ้ว X ลึก 4 นิ้ว | 32fa83 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HOFFMAN A6N64 โครงโลหะสูง 6 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว | AG2QPK 32FA83

HOFFMAN A6N64 กล่องหุ้มโลหะ สูง 6 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2QPK รุ่น: A6N64อ้างไขว้: 32FA83
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
฿5,308 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรงขัง
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีสีเทา
ความลึก4"
คุณสมบัติของฝาปิดสกรูฟลัชแบบเจาะรู
ประเภทฝาปิดตู้ที่ใส่บานพับ
เสร็จสิ้นANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์
ปะเก็นNeoprene
ความสูง6"
แผงภายใน32 ฟุต 21
อัตราส่วน IP30
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
เครื่องวัดโลหะ16
การติดผนัง
คะแนน NEMA1
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.78
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)15.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.88
รหัส HS8538100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแผงภายในความกว้างราคา
HOFFMAN A12N126 โครงโลหะความสูง 12 นิ้ว x กว้าง 12 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว | AG2QNX 32FA70 เอทูเอ็น126"12 "32 ฟุต 0712 "฿10,383
HOFFMAN A10N104 โครงโลหะความสูง 10 นิ้ว x กว้าง 10 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว | AG2QNY 32FA71 เอทูเอ็น104"10 "32 ฟุต 0410 "฿7,823
HOFFMAN A10N106 โครงโลหะความสูง 10 นิ้ว x กว้าง 10 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว | AG2QNZ 32FA72 เอทูเอ็น106"10 "32 ฟุต 0410 "฿9,009
HOFFMAN A10N84 โครงโลหะความสูง 10 นิ้ว x กว้าง 8 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว | AG2QPA 32FA73 เอทูเอ็น104"10 "32 ฟุต 058"฿6,801
HOFFMAN A10N86 โครงโลหะความสูง 10 นิ้ว x กว้าง 8 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว | AG2QPB 32FA74 เอทูเอ็น106"10 "32 ฟุต 058"฿7,722
HOFFMAN A12N106 โครงโลหะความสูง 12 นิ้ว x กว้าง 10 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว | AG2QPC 32FA75 เอทูเอ็น126"12 "32 ฟุต 0610 "฿9,462
HOFFMAN A12N128 โครงโลหะความสูง 12 นิ้ว x กว้าง 12 นิ้ว x ลึก 8 นิ้ว | AG2QPD 32FA77 เอทูเอ็น128"12 "32 ฟุต 0712 "฿12,065

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOFFMAN A6N64 กล่องหุ้มโลหะ สูง 6 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว
฿5,308 / หน่วย