จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HOFFMAN A6R66 กล่องดึงโลหะความสูง 6 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว | AG2RRA 32FH68

HOFFMAN A6R66 กล่องใส่โลหะดึงสูง 6 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2RRA รุ่น: A6R66ข้ามอ้างอิง: 32FH68
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
฿2,999 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรงขัง
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีสีเทา
ความลึก6"
ประเภทฝาปิดตู้เปิดสกรู
เสร็จสิ้นANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์
ความสูง6"
อัตราส่วน IP32
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์knockouts
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
เครื่องวัดโลหะ16, 14, 12
การติดผนัง
คะแนน NEMA3R
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.41
ความสูงของเรือ (ซม.)16.21
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.65
รหัส HS8536908030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกเสร็จสิ้นความสูงน็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์เครื่องวัดโลหะความกว้างราคา
HOFFMAN A4R44GV โลหะดึงกล่องสิ่งที่ส่งมา 4 นิ้วสูง x 4 นิ้วกว้าง x 4 นิ้วลึก | AG2RJG 32FG03 A4R44GV4"ไม่เคลือบสีก่อนชุบสังกะสี4"knockouts14, 164"฿2,207
HOFFMAN A6R64GV โลหะดึงกล่องสิ่งที่ส่งมา 6 นิ้วสูง x 4 นิ้วกว้าง x 4 นิ้วลึก | AG2RJH 32FG04 A6R64GV4"ไม่เคลือบสีก่อนชุบสังกะสี6"knockouts14, 164"฿2,838
HOFFMAN A6R66GV กล่องดึงโลหะความสูง 6 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว Ip32 | AG2RJJ 32FG05 A6R66GV6"ไม่เคลือบสีก่อนชุบสังกะสี6"knockouts14, 166"฿2,820
HOFFMAN A8R84GV กล่องดึงโลหะความสูง 8 นิ้ว x กว้าง 8 นิ้ว Ip32 | AG2RJK 32FG06 A8R84GV4"ไม่เคลือบสีก่อนชุบสังกะสี8"knockouts14, 168"฿3,780
HOFFMAN A8R86GV กล่องดึงโลหะความสูง 8 นิ้ว x ผนังกว้าง 8 นิ้ว | AG2RJL 32FG07 A8R86GV6"ไม่เคลือบสีก่อนชุบสังกะสี8"knockouts14, 168"฿4,372
HOFFMAN A10R104GV ตัวดึงกล่องโลหะความสูง 10 นิ้ว x กว้าง 10 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว | AG2RJM 32FG08 A10R104GV4"ไม่เคลือบสีก่อนชุบสังกะสี10 "knockouts14, 1610 "฿4,551
HOFFMAN A10R106GV กล่องดึงโลหะความสูง 10 นิ้ว x กว้าง 10 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว | AG2RJN 32FG09 A10R106GV6"ไม่เคลือบสีก่อนชุบสังกะสี10 "knockouts14, 1610 "฿5,601

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOFFMAN A6R66 กล่องใส่โลหะดึงสูง 6 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว
฿2,999 / หน่วย