Hoffman A806lp | 32fe26 | กล่องรวมสัญญาณ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HOFFMAN A806LP โครงกล่องแยกโลหะ 8 นิ้วสูง x 6 นิ้วกว้าง x ลึก 3.5 นิ้ว | AG2RBQ 32FE 26

HOFFMAN A806LP กล่องรวมสัญญาณโลหะ สูง 8 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ลึก 3.5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2RBQ รุ่น: A806LPอ้างอิงข้าม: 32FE26
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
฿7,199 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องรวมสัญญาณ
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีสีเทา
ความลึก3.5 "
คุณสมบัติของฝาปิดที่หนีบสกรูพร้อมโซ่
ประเภทฝาปิดตู้ยกออก
เสร็จสิ้นANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์
ปะเก็นNeoprene
ความสูง8"
แผงภายใน32 FR93
อัตราส่วน IP65
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง
วัสดุเหล็ก
เครื่องวัดโลหะ14, 16
การติดผนัง
คะแนน NEMA12, 13
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.3
ความสูงของเรือ (ซม.)9.53
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8536908030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแผงภายในความกว้างราคา
HOFFMAN A1008LP โครงกล่องแยกโลหะสูง 10 นิ้ว x กว้าง 8 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว | AG2QRC 32FE 21 A1008LP4"10 "32 FR678"฿8,882
HOFFMAN A1210LP โครงกล่องแยกโลหะสูง 12 นิ้ว x กว้าง 10 นิ้ว x ลึก 5 นิ้ว | AG2QRD 32FE 22 A1210LP5"12 "32 FR6310 "฿11,842
HOFFMAN A404LP โครงกล่องแยกโลหะสูง 4 นิ้ว x กว้าง 4 นิ้ว x ลึก 3 นิ้ว | AG2QRE 32FE 23 A404LP3"4"-4"฿5,116
HOFFMAN A604LP โครงกล่องแยกโลหะสูง 6 นิ้ว x กว้าง 4 นิ้ว x ลึก 3 นิ้ว | AG2RBN 32FE 24 A604LP3"6"32 FR894"฿5,784
HOFFMAN A606LP โครงกล่องแยกโลหะสูง 6 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว | AG2RBP 32FE 25 A606LP4"6"32 FR666"฿6,755

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOFFMAN A806LP กล่องรวมสัญญาณโลหะ สูง 8 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ลึก 3.5 นิ้ว
฿7,199 / หน่วย