Hoffman อาเซ6x6x4nk | 32fg43 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HOFFMAN ASE6X6X4NK กล่องดึงโลหะความสูง 6 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว | AG2QRK 32FG43

HOFFMAN ASE6X6X4NK กล่องหุ้มโลหะดึงสูง 6 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2QRK รุ่น: ASE6X6X4NKอ้างไขว้: 32FG43
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
฿1,554 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องไฟฟ้า
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีสีเทา
ความลึก4"
ประเภทฝาปิดตู้เปิดสกรู
เสร็จสิ้นANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์
ความสูง6"
อัตราส่วน IP30
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
เครื่องวัดโลหะ16, 14, 12
การติดผนัง
คะแนน NEMA1
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.53
ความสูงของเรือ (ซม.)15.09
ความยาวเรือ (ซม.)16.36
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.36
รหัส HS8538100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกเสร็จสิ้นความสูงน็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ความกว้างราคา
HOFFMAN ASE6X6X6 ตัวดึงกล่องโลหะความสูง 6 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว | AG2QRL 32FG44 ASE6X6X66"ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์6"knockouts6"฿1,932
HOFFMAN ASG6X6X6NK สกรูกล่องดึงโลหะที่ความสูง 6 นิ้ว | AG2QRN 32FG46 ASG6X6X6NK6"ชุบสังกะสี6"ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง6"฿1,602
HOFFMAN ASE6X6X6NK กล่องดึงโลหะความกว้าง 6 นิ้ว Ip30 | AG2QRP 32FG47 ASE6X6X6NK6"ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์6"ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง6"฿1,867
HOFFMAN ASE8X6X4NK โครงโลหะดึงกล่องความสูง 8 นิ้ว x ความลึก 4 นิ้ว | AG2QRT 32FG50 ASE8X6X4NK4"ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์8"ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง6"฿2,054
HOFFMAN ASG4X4X4NK โลหะดึงกล่องสิ่งที่ส่งมาความสูง 4 นิ้วเหล็กกล้าคาร์บอน | AG2RKQ 32FG34 ASG4X4X4NK4"ชุบสังกะสี4"ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง4"฿1,197
HOFFMAN ASE4X4X4NK Metal Pull Box Enclosure Carbon Steel Ip30 | AG2RKR 32FG35 ASE4X4X4NK4"ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์4"ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง4"฿1,241
HOFFMAN ASG6X4X4NK กล่องดึงโลหะความสูง 6 นิ้ว x กว้าง 4 นิ้ว Ip30 | AG2RKV 32FG38 ASG6X4X4NK4"ชุบสังกะสี6"ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง4"฿1,573

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOFFMAN ASE6X6X4NK กล่องหุ้มโลหะดึงสูง 6 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว
฿1,554 / หน่วย