Hoffman อาเซ8x6x6 | ตู้กล่องดึงโลหะ 8 นิ้ว สูง X ลึก 6 นิ้ว | 32fg51 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HOFFMAN ASE8X6X6 โครงกล่องดึงโลหะสูง 8 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว | AG2RLA 32FG51

HOFFMAN ASE8X6X6 กล่องหุ้มโลหะดึงสูง 8 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2RLA รุ่น: ASE8X6X6อ้างไขว้: 32FG51

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,811 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องไฟฟ้า
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีสีเทา
ความลึก6"
ประเภทฝาปิดตู้เปิดสกรู
เสร็จสิ้นANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์
ความสูง8"
อัตราส่วน IP30
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์knockouts
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
เครื่องวัดโลหะ16, 14, 12
การติดผนัง
คะแนน NEMA1
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.41
ความสูงของเรือ (ซม.)16.21
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.65
รหัส HS8536908030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกเสร็จสิ้นความสูงความกว้างราคา
HOFFMAN ASE4X4X4 โครงโลหะดึงกล่องความสูง 4 นิ้ว x กว้าง 4 นิ้ว Ip30 | AG2RKN 32FG32 ASE4X4X44"ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์4"4"฿1,295
HOFFMAN ASG4X4X4 กล่องดึงโลหะความสูง 4 นิ้ว x ผนังกว้าง 4 นิ้ว | AG2RKP 32FG33 ASG4X4X44"ชุบสังกะสี4"4"฿1,249
HOFFMAN ASE6X6X3 ตัวดึงกล่องโลหะความสูง 6 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ลึก 3 นิ้ว | AG2RKT 32FG36 ASE6X6X33"ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์6"6"฿1,921
HOFFMAN ASG4X4X3 โครงโลหะดึงกล่องความสูง 4 นิ้ว x กว้าง 4 นิ้ว x ลึก 3 นิ้ว | AG2RKU 32FG37 ASG4X4X33"ชุบสังกะสี4"4"฿1,357
HOFFMAN ASG8X8X6 กล่องดึงโลหะไม่มีปะเก็น 8 นิ้ว H | AG2RLJ 32FG59 ASG8X8X66"ชุบสังกะสี8"8"฿2,534
HOFFMAN ASE8X8X8 โลหะดึงกล่องสิ่งที่ส่งมา 8 นิ้วสูง x 8 นิ้วกว้าง x 8 นิ้วลึก | AG2RLM 32FG62 ASE8X8X88"ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์8"8"฿3,616
HOFFMAN ASG10X8X4 โครงโลหะดึงกล่องความสูง 10 นิ้ว x ความลึก 4 นิ้ว | AG2RLQ 32FG65 ASG10X8X44"ชุบสังกะสี10 "8"฿2,789

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOFFMAN ASE8X6X6 กล่องหุ้มโลหะดึงสูง 8 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว
฿2,811 / หน่วย