HOFFMAN CP6036 แผงภายใน สีขาว สูง 58.2 นิ้ว x กว้าง 34.2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงภายใน |
เสร็จสิ้น | ขาว |
วัด | 12 |
เกจ (เหล็ก) | 12 |
ความสูง | 58.2 " |
วัสดุ | เหล็กเหนียว |
หมวดหมู่ย่อย | แผงหน้าปัดและอุปกรณ์เสริมแผง |
UPC | 783510787202 |
ความกว้าง | 568902 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 148.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 90.81 |
รหัส HS | 8538100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เสร็จสิ้น | ความสูง | ชิ้น | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP1212 | ขาว | 10.2 " | แผงภายใน | เหล็กเหนียว | 568897 " | ฿1,553 | |
ซีพี1212จี | ชุบสังกะสี | 10.2 " | แผงภายใน | เหล็ก | 568897 " | ฿1,259 | |
CP1612 | ขาว | 14.2 " | แผงภายใน | เหล็กเหนียว | 568897 " | ฿2,210 | |
ซีพี1612จี | ชุบสังกะสี | 14.2 " | แผงภายใน | เหล็ก | 568897 " | ฿1,521 | |
CP1616 | ขาว | 14.2 " | แผงภายใน | เหล็กเหนียว | 568898 " | ฿3,918 | |
ซีพี1616จี | ชุบสังกะสี | 14.2 " | แผงภายใน | เหล็ก | 568898 " | ฿4,161 | |
CP2016 | ขาว | 18.2 " | แผงภายใน | เหล็กเหนียว | 568898 " | ฿4,461 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.