HOFFMAN CSD201610SS ตู้โลหะ สูง 20 นิ้ว x กว้าง 16 นิ้ว x ลึก 10 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 10 " |
คุณสมบัติของฝาปิด | 1/4 เปิดสลักพร้อมช่องใส่สกรูไดรเวอร์ |
ประเภทฝาปิดตู้ | ที่ใส่บานพับ |
เสร็จสิ้น | # 4 แปรง |
ปะเก็น | ยูรีเทน |
ความสูง | 20 " |
แผงภายใน | 32FK14 |
อัตราส่วน IP | 66 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | 304, 316 สแตนเลส |
เครื่องวัดโลหะ | 14, 16 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 3R, 4, 4X, 12 |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.45 |
รหัส HS | 8537109050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | แผงภายใน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD16126SS | 6" | 16 " | 32FK10 | 12 " | ฿78,691 | |
CSD16128SS | 8" | 16 " | 32FK10 | 12 " | ฿82,306 | |
CSD16166SS | 6" | 16 " | 32FK12 | 16 " | ฿86,280 | |
CSD16168SS | 8" | 16 " | 32FK12 | 16 " | ฿108,338 | |
CSD12126SS | 6" | 12 " | 32FK08 | 12 " | ฿68,606 | |
CSD20166SS | 6" | 20 " | 32FK14 | 16 " | ฿99,706 | |
CSD242010SS | 10 " | 24 " | 32FK20 | 20 " | ฿131,142 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.