HOFFMAN G520816G051 ตู้ไฟฟ้าติดผนัง 7300/8200 Btuh
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ปรับอากาศ |
แอมป์ | 11.2/12.3 |
บีทูเอช | 7300/8200 |
ประเภทการควบคุม | เทอร์โมสตัทแบบเครื่องกลไฟฟ้า |
ความเย็น | 7300/8200 บาท |
วิธีการทำความเย็น | น้ำ / ไกลคอล |
ความลึก | 11.66 " |
ความสูง | 52.69 " |
สีที่อยู่อาศัย | RAL 7035 เคลือบผงกึ่งพื้นผิวสีเทาอ่อน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
Hz | 50/60 |
การติด | ติดผนัง |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | นีมา 4X |
ระยะ | เดียว |
ชนิดภาพเขียน | ติดผนัง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 568904 " |
วิธีการเดินสายไฟ | เทอร์มินัลบล็อก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 67.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 139.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8415820105 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | บีทูเอช | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
G520826G051 | 5.6/7.0 ถึง 6.2 | 7300/8200 | 230 / 208-230 | ฿405,717 | |
G521226G051 | 9.1/10.6 ถึง 9.5 | 12,000/12,500 | 230 / 208-230 | ฿506,337 | |
G521216G051 | 16.1/21.0 | 12,000/12,500 | 115 | ฿494,107 | |
G520826G060 | - | - | - | - | RFQ
|
G520846G060 | - | - | - | - | RFQ
|
G521216G060 | - | - | - | - | RFQ
|
G521226G060 | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.