HOFFMAN WCS12-20B หน่วยส่งคืนคอนเดนเสท
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบส่งคืนคอนเดนเสทของ Watchman |
ตลับ | ลูกหล่อลื่นอย่างถาวร |
ปล่อยแรงดัน (PSI) | 20 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 33 |
GPM ของน้ำที่ 35 ฟุต ของหัวหน้า | 30 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 26 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 12 |
ความสูง | 12 15 / 16 " |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | บรอนซ์ |
ความยาว | 22.5 " |
สูงสุด ศีรษะ | 56 ฟุต |
ชนิดเครื่องยนต์ | เปิด Dripproof, เฟสเดียว, Capacitor Start |
การติด | หน้าแปลน 4 โบลต์ |
วัสดุปั๊ม | เหล็กหล่อสำหรับงานหนัก |
ขนาดตัวรับสัญญาณ | 14 แกลลอน. |
รอบต่อนาที | 3540 |
ประเภทซีล | John Crane Type 6 Buna N / Carbon / Ceramic Shaft |
วัสดุเพลา | สแตนเลสเกลียว |
ประเภทสวิทช์ | ปกติเปิด |
วัสดุถัง | เหล็กสแตนเลส |
ชนิดภาพเขียน | Simplex |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อ |
ความกว้าง | 23.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8413702090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.