จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL 111SM2-T Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Roller Lever | AB7TLP 24A159

HONEYWELL 111SM2-T Sub-mini Snap Switch 5a ก้านลูกกลิ้ง Spdt

In Stock
รายการ: AB7TLP รุ่น: 111SM2-Tข้ามอ้างอิง: 24A159
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
฿1,379 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสแน็ปสวิตช์ย่อยขนาดเล็ก
ความยาวตัวกระตุ้น0.12 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน5A
ความลึก0.25 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.025 "
ความสูง0.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอลิกวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความยาว0.8 "
สูงสุด Pretravel0.219 "
มิติการติดตั้ง0.38 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 7
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-65 องศาถึง 250 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.03 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 2.00
ประเภทขั้วป้อมปืนบัดกรี
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ลูกกลิ้ง Lever
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทขั้วราคา
HONEYWELL 111SM602-H4 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt ก้านลูกกลิ้ง | AB7TLQ 24A160 111SM602-H4Quick Connect฿1,315

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL 111SM2-T Sub-mini Snap Switch 5a ก้านลูกกลิ้ง Spdt
฿1,379 / หน่วย