Honeywell 1cpsa2a | สวิตช์ดึงสายเคเบิล เดี่ยว 2nc/2no 24vdc | 11t750 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL 1CPSA2A สวิทช์ดึงสายเดี่ยว 2nc / 2no 24vdc | AA3RFU 11T750

HONEYWELL 1CPSA2A สวิตซ์ดึงสายเดี่ยว 2nc/2no 24vdc

In Stock
รายการ: AA3RFU รุ่น: 1CPSA2Aข้ามอ้างอิง: 11T750
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
฿58,900 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ดึงสายเคเบิลฉุกเฉิน
คะแนนการติดต่อ AC10A
กรณีที่วัสดุสังกะสีหล่อ
รูปแบบการติดต่อ2NC / 2NO
คะแนนการติดต่อ DC2.5A
ความลึก2.57 "
ตัวบ่งชี้ไฟ LED สีแดง 24 VDC
อัตราส่วน IP67
ความยาว10.62 "
สูงสุด ช่วงสายเคเบิล250 ฟุต
นาที. ปัจจุบัน50 mA ถึง 10 A (ความร้อน)
สไตล์การติดตั้งจบเดียว
คะแนน NEMA1, 4, 12, 13
แรงปฏิบัติการ3 ถึง 5 ปอนด์
รีเซ็ตลูกบิดหมุน
สลับฟังก์ชั่นการบำรุงรักษา
ความสามารถในการสลับสายเดียว
แอมแปร์ความร้อน10A
ความกว้าง3.9 "
รายการเดินสาย1 / 2 "NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.05
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)33.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.34
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกตัวบ่งชี้ความยาวนาที. ปัจจุบันสไตล์การติดตั้งความกว้างราคา
HONEYWELL 1CPSA2 สวิทช์ดึงสายเดี่ยว 2nc / 2no | AA3RFT 11T749 1CPSA22.57 "ไม่10.62 "50 mA ถึง 10 A (ความร้อน)จบเดียว3.9 "฿33,178
HONEYWELL 1CPSA2B สวิตช์ดึงสายเคเบิล 120 VAC ไฟ LED | AA3RFV 11T751 1CPSA2B2.57 "ไฟ LED สีแดง 120 VAC10.62 "50 mA ถึง 10 A (ความร้อน)จบเดียว3.9 "฿36,806
HONEYWELL 1CPSA6A สวิทช์ดึงสายเดี่ยว 2nc / 2no 24vdc | AA3RFY 11T758 1CPSA6A2.57 "ไฟ LED สีแดง 24 VDC10.62 "10 uA ถึง 50 mA พลังงานต่ำจบเดียว3.9 "฿39,998
HONEYWELL 2CPSA1A1 Cable Pull Switch Double 2nc / 2no | AA3RGA 11T762 2CPSA1A13.66 "ไม่12.75 "10 uA ถึง 50 mA พลังงานต่ำปลายคู่12.75 "฿53,521
HONEYWELL 2CPSA1A1B Cable Pull Switch Double 2nc / 2no 120vac | AA3RGC 11T764 2CPSA1A1B3.66 "ไฟ LED หลายคลัสเตอร์สีแดง 120 VAC12.75 "10 uA ถึง 50 mA พลังงานต่ำปลายคู่12.75 "฿65,520
HONEYWELL 2CPSA1A2B Cable Pull Switch Double 2nc / 2no 120vac | AA3RGD 11T767 2CPSA1A2B3.66 "ไฟ LED หลายคลัสเตอร์สีแดง 120 VAC9.63 "10 uA ถึง 50 mA พลังงานต่ำปลายคู่9.63 "฿112,120
HONEYWELL 2CPSA2A1A สวิทช์ดึงสายคู่ 2nc / 2no 24vdc | AA3RGG 11T781 2CPSA2A1A3.66 "ไฟ LED หลายคลัสเตอร์สีแดง 24 VDC12.75 "10 uA ถึง 50 mA พลังงานต่ำปลายคู่12.75 "฿130,375

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL 1CPSA2A สวิตซ์ดึงสายเดี่ยว 2nc/2no 24vdc
฿58,900 / หน่วย