สวิตช์ดึงสายไฟฉุกเฉิน HONEYWELL 2NC / 2NO
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ตัวบ่งชี้ | ความยาว | นาที. ปัจจุบัน | สไตล์การติดตั้ง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1CPSA2B | 2.57 " | ไฟ LED สีแดง 120 VAC | 10.62 " | 50 mA ถึง 10 A (ความร้อน) | จบเดียว | 3.9 " | ฿35,732 | |
A | 1CPSA2A | 2.57 " | ไฟ LED สีแดง 24 VDC | 10.62 " | 50 mA ถึง 10 A (ความร้อน) | จบเดียว | 3.9 " | ฿55,394 | |
A | 1CPSA6A | 2.57 " | ไฟ LED สีแดง 24 VDC | 10.62 " | 10 uA ถึง 50 mA พลังงานต่ำ | จบเดียว | 3.9 " | ฿37,617 | |
B | 1CPSA2 | 2.57 " | ไม่ | 10.62 " | 50 mA ถึง 10 A (ความร้อน) | จบเดียว | 3.9 " | ฿30,143 | |
C | 2CPSA2A1A | 3.66 " | ไฟ LED หลายคลัสเตอร์สีแดง 24 VDC | 12.75 " | 10 uA ถึง 50 mA พลังงานต่ำ | ปลายคู่ | 12.75 " | ฿122,613 | |
D | 2CPSA1A2B | 3.66 " | ไฟ LED หลายคลัสเตอร์สีแดง 120 VAC | 9.63 " | 10 uA ถึง 50 mA พลังงานต่ำ | ปลายคู่ | 9.63 " | ฿105,446 | |
E | 2CPSA1A1 | 3.66 " | ไม่ | 12.75 " | 10 uA ถึง 50 mA พลังงานต่ำ | ปลายคู่ | 12.75 " | ฿50,335 | |
C | 2CPSA1A1B | 3.66 " | ไฟ LED หลายคลัสเตอร์สีแดง 120 VAC | 12.75 " | 10 uA ถึง 50 mA พลังงานต่ำ | ปลายคู่ | 12.75 " | ฿61,620 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมสลิง
- กล่องโทรแบบไร้สาย
- แซนเดอร์ชนิดพิเศษ
- ข้อต่อสากล
- เครื่องพันฟิล์มยืด
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- ไส้กรองอากาศ
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- solenoids
- การทดสอบทางการเกษตร
- WEILER 3 "Dia. Wire Wheel Brush, 20,000 Max. RPM
- LABELMASTER การทำเครื่องหมายจำนวน จำกัด
- SIMONDS ไฟล์เครื่องกลึงมุมยาว
- SQUARE D LGA Series เบรกเกอร์
- ZSI-FOSTER Beta Heavy, เม็ดมีดยาง, ตัวยึด C-Rail ที่สมบูรณ์
- MAIN FILTER INC. Interchange Hydraulic Return Line Filters, ลวดตาข่าย, 60 ไมครอน, Viton Seal
- THOMAS & BETTS ข้อต่ออเนกประสงค์ XJG108 ซีรี่ส์
- EATON ชุดอินเตอร์เฟสบัส S811+/S801+ ซีรีส์
- WEG ชุดควบคุมรีเลย์อัจฉริยะ SRW01-Series
- JOHNSON CONTROLS A421 Series ระบบควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์