Honeywell 1dm1 | สวิตช์แบบเมาท์พาเนล 10a Spdt Bullet Nose Plunger | 24a119 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL 1DM1 สวิทช์ยึดแผง 10a Spdt Bullet Nose Plunger | AB7TKK 24A119

HONEYWELL 1DM1 สวิตช์เมาท์แผง 10a Spdt หัวกระสุนจมูก

In Stock
รายการ: AB7TKK รุ่น: 1DM1ข้ามอ้างอิง: 24A119
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
฿806 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap ความแม่นยำของแผงเมาท์
ความยาวตัวกระตุ้น0.96 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน10A
ความลึก0.55 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.045 "
ความสูง1.12 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเส้นใยสังเคราะห์
สูงสุด Pretravel0.13 "
มิติการติดตั้งรูแผง 1.12 x 0.55 "
แรงปฏิบัติการออนซ์ 15
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-35 องศาถึง 180 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.375 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 3.00
ประเภทขั้วQuick Connect
ประเภทของแอคชูเอเตอร์หัวกระสุนจมูก
คะแนนแรงดันไฟฟ้า277 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวกระตุ้นรูปแบบการติดต่อสูงสุด Pretravelมิติการติดตั้งแรงปฏิบัติการการท่องเที่ยวมากกว่ากำลังเผยแพร่ราคา
HONEYWELL 2DM1 แผงสวิตช์เมานต์ 10a Dpdt Bullet Nose Plunger | AB7TKP 24A124 2DM 11.94 "ปปส0.11 "รูแผง 1.45 x 0.55 "ออนซ์ 240.4 "ออนซ์ 6.00฿1,311

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL 1DM1 สวิตช์เมาท์แผง 10a Spdt หัวกระสุนจมูก
฿806 / หน่วย