Honeywell 208ls1 | ปลั๊กอินลิมิตสวิตช์ Wobbleflex Cable Spdt | 11t724 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL 208LS1 ลิมิตสวิตช์ Plugin Wobbleflex Cable Spdt | AA3REV 11T724

HONEYWELL 208LS1 ลิมิตสวิตช์ปลั๊กอิน Wobbleflex Cable Spdt

In Stock
รายการ: AA3REV รุ่น: 208LS1ข้ามอ้างอิง: 11T724
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
฿19,750 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวสวิตช์ จำกัด
ความยาวตัวกระตุ้น5.5 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์โยกเยกสติ๊ก
แอมป์10
รูปแบบการติดต่อ1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break
อัตราส่วน IPไม่ได้รับการจัดอันดับ
การเคลื่อนไหวPretravel (PT) 1.125 สูงสุด:
คะแนน NEMA1, 3, 4, 6, 13
แรงปฏิบัติการ5 ออนซ์ สูงสุด
อุณหภูมิในการใช้งาน-20 องศาถึง 160 องศา F
ท่องเที่ยวPretravel 1.125 "สูงสุด
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120 ถึง 480/115 ถึง 550 VAC/VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)27.43
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Mode of Operation is Field Adjustable

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการใช้งานความยาวตัวกระตุ้นแอมป์ท่องเที่ยวคะแนนแรงดันไฟฟ้ารูปแบบการติดต่ออัตราส่วน IPการเคลื่อนไหวราคา
HONEYWELL 208LS152 ลิมิตสวิตช์ Plugin Wobble Coil Spring Spdt | AA3REX 11T726 208LS152-20 องศาถึง 160 องศา F5.5 "10Pretravel 1.125 "สูงสุด120 ถึง 480/115 ถึง 550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Breakไม่ได้รับการจัดอันดับPretravel (PT) 1.125 สูงสุด:฿27,212
HONEYWELL BZV6-2RN18 สวิตช์ Wobblecoil Flange Spdt | AA4LWM 12U169 BZV6-2RN18-25 องศาถึง 160 องศา F4.29 "15A / 2A อุปนัย 0.5A / 0.25A ResistivePretravel สูงสุด 15 องศา125 ถึง 600/125 ถึง 250 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Momentary, Silver Contacts66Pretravel (PT) สูงสุด 15 องศา฿11,444
HONEYWELL LSZ1JGA ลิมิตสวิตช์หัวโยกโยกเยกด้านบน | AB6BJT 20Y042 LSZ1JGA10 องศาถึง 200 องศา F5.5 "ไม่สามารถใช้งานPretravel 1 "600VAC / 250VDCไม่สามารถใช้งานไม่ได้รับการจัดอันดับCW และ CCW฿10,412
HONEYWELL LSZ1KHC ลิมิตสวิตช์ Head Wobble Stick | AB6BJV 20Y045 LSZ1KHC10 องศาถึง 200 องศา F5.5 "ไม่สามารถใช้งานPretravel 2 "600VAC / 250VDCไม่สามารถใช้งานไม่ได้รับการจัดอันดับCW และ CCW฿11,354
HONEYWELL LSZ7A1A Limit Switch Head Wobble Stick F / lsa1a | AB6BKL 20Y060 LSZ7A1A-ไม่ระบุ10Pretravel สูงสุด 15 องศา, Overtravel 60 องศานาที, Differential Travel สูงสุด 5 องศา600VAC / 250VDC1NO / 1NCไม่ได้รับการจัดอันดับCW หรือ CCW฿13,001
HONEYWELL LSZ7M6D Limit Switch Head Wobble Stick F / lsm6d | AB6BKP 20Y064 LSZ7M6D-ไม่ระบุ10Pretravel 18 องศาสูงสุด, Overtravel 57 องศา Min., Differential Travel 10 องศาสูงสุด600VAC / 250VDC2NO / 2NCไม่ได้รับการจัดอันดับCW และ CCW฿16,787

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL 208LS1 ลิมิตสวิตช์ปลั๊กอิน Wobbleflex Cable Spdt
฿19,750 / หน่วย