ฮันนี่เวลล์ 4nt1-1 | สวิตช์สลับ 4pdt 12 เชื่อมต่อ เปิด/ปิด/เปิด | 24d454 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL 4NT1-1 Toggle Switch 4pdt 12 ขั้วต่อเปิด / ปิด / เปิด | AB7WBB 24D454

HONEYWELL 4NT1-1 สวิตช์สลับ 4pdt 12 ขั้วต่อ เปิด/ปิด/เปิด

In Stock
รายการ: AB7WBB รุ่น: 4NT1-1ข้ามอ้างอิง: 24D454
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
฿5,411 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
คะแนนการติดต่อ AC0.5A ถึง 15A @ 0.5V ถึง 277V
สีตัวกระตุ้นเงิน
ความยาวตัวกระตุ้น0.68 "
สไตล์แอคชูเอเตอร์ก้านมาตรฐาน
รูปแบบการติดต่อ4PDT
คะแนนการติดต่อ DC0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A ถึง 20A @ 0.5V ถึง 28V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
รูติดตั้ง0.5 "Dia.
จำนวนการเชื่อมต่อ12
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-85 องศาถึง 160 องศา F
การใช้งานที่แนะนำลิฟท์ทางอากาศและขากรรไกร, รถขนย้ายขนย้ายแบบติดตั้งบนรถบรรทุก, เครนและงานก่อสร้าง, การเกษตรและอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ, หน่วยควบคุมพื้นโรงงาน, ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือกล
ก้าน Dia และขนาดเกลียว15 / 32-32 น
ลำต้นยาว0.47 "
สลับฟังก์ชั่นเปิด / ปิด / เปิด
ขั้วสกรู
UPC661191225384

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ก้านสี (เงิน)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Step Base

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL 4NT1-1 สวิตช์สลับ 4pdt 12 ขั้วต่อ เปิด/ปิด/เปิด
฿5,411 / หน่วย