จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL 76580-B00000100-01 สวิทช์แรงดัน Spdt-no / nc 10 Psi | AB7RJZ 23Z345

HONEYWELL 76580-B00000100-01 สวิตช์ความดัน Spdt-no/nc 10 Psi

In Stock
รายการ: AB7RJZ รุ่น: 76580-B00000100-01ข้ามอ้างอิง: 23Z345
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
฿5,456 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์แรงดัน
คะแนนการติดต่อ AC120V @ 1A, 240V ที่ 0.5A
การกระทำมาตรฐาน / ย้อนกลับ
ประเภทการกระตุ้นกะบังลม
ความกดดันต่อเนื่อง750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
รูปแบบการติดต่อSPDT-NO / NC
คะแนนการติดต่อ DC6V ที่ 15A, 12V @ 8A, 24V @ 4A
ดิฟเฟอเรนเชียลใบมีดโดยตรง
การตั้งค่าเปิด / ปิดจากโรงงาน10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อัตราส่วน IP54
คะแนน NEMA1
ประเภทพอร์ต1 / 8-27 MNPT
พิสัย8 ถึง 13 psi (+/- 2)
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Dual Circuit, One Circuit Adjustable, Glass Reinforced Polyester Enclosure

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกระทำความกดดันต่อเนื่องรูปแบบการติดต่อการตั้งค่าเปิด / ปิดจากโรงงานคะแนน NEMAพิสัยราคา
HONEYWELL 76051-B00000020-01 Pressure Switch Spst-no 2psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJL 23Z327 76051, 00000020-B01ย้อนกลับ750 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSPST-NO2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว11.1 ถึง 3 psi (+/- 0.5)฿4,418
HONEYWELL 76052-B00000150-01 สวิตช์แรงดัน Spst-no 15 Psi | AB7RJM 23Z328 76052, 00000150-B01ย้อนกลับ750 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSPST-NO15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว114 ถึง 24 psi (+/- 3)฿4,730
HONEYWELL 76053-B00000300-01 สวิทช์แรงดัน Spst-no 35 Psi | AB7RJN 23Z329 76053, 00000300-B01ย้อนกลับ1250 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSPST-NO35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 ถึง 50 psi (+/- 5)฿4,811
HONEYWELL 76054-B00000600-01 สวิตช์ความดัน Spst-no 60 Psi | AB7RJP 23Z330 76054, 00000600-B01ย้อนกลับ1250 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSPST-NO60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว151 ถึง 90 psi (+/- 7)฿4,862
HONEYWELL 76061-B00000020-01 สวิทช์แรงดัน Spst-nc 2psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJQ 23Z333 76061, 00000020-B01Standard 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSPST-NC2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว11.1 ถึง 3 psi (+/- 0.5)฿5,193
HONEYWELL 76064-B00000600-01 สวิทช์แรงดัน Spst-nc 60 Psi | AB7RJR 23Z335 76064, 00000600-B01Standard 1250 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSPST-NC60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว151 ถึง 90 psi (+/- 7)฿6,007
HONEYWELL 76575-B00000040-01 Pressure Switch Spst-no 4psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJT 23Z336 76575, 00000040-B01ย้อนกลับ750 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSPST-NO4 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว13.1 ถึง 7 psi (+/- 1)฿4,778

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL 76580-B00000100-01 สวิตช์ความดัน Spdt-no/nc 10 Psi
฿5,456 / หน่วย