สวิตช์ความดัน HONEYWELL
สไตล์ | รุ่น | การกระทำ | ความกดดันต่อเนื่อง | รูปแบบการติดต่อ | การตั้งค่าเปิด / ปิดจากโรงงาน | คะแนน NEMA | พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 76575, 00000040-B01 | ย้อนกลับ | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SPST-NO | 4 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | 3.1 ถึง 7 psi (+/- 1) | ฿4,655 | |
A | 76052, 00000150-B01 | ย้อนกลับ | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SPST-NO | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | 14 ถึง 24 psi (+/- 3) | ฿4,609 | |
A | 76576, 00000100-B01 | ย้อนกลับ | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SPST-NO | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | 8 ถึง 13 psi (+/- 2) | ฿4,391 | |
A | 76055, 00001000-B01 | ย้อนกลับ | 1250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SPST-NO | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | 91 ถึง 150 psi (+/- 10) | ฿4,886 | |
A | 76051, 00000020-B01 | ย้อนกลับ | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SPST-NO | 2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | 1.1 ถึง 3 psi (+/- 0.5) | ฿4,302 | |
A | 76053, 00000300-B01 | ย้อนกลับ | 1250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SPST-NO | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | 25 ถึง 50 psi (+/- 5) | ฿4,686 | |
B | 76054, 00000600-B01 | ย้อนกลับ | 1250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SPST-NO | 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | 51 ถึง 90 psi (+/- 7) | ฿4,572 | |
B | 76061, 00000020-B01 | Standard | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SPST-NC | 2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | 1.1 ถึง 3 psi (+/- 0.5) | ฿5,058 | |
B | 76064, 00000600-B01 | Standard | 1250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SPST-NC | 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | 51 ถึง 90 psi (+/- 7) | ฿5,853 | |
A | 76577, 00000040-B01 | Standard | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SPST-NC | 4 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4, 4X, 13 | 3.1 ถึง 7 psi (+/- 1) | ฿5,146 | |
A | 76580, 00000100-B01 | มาตรฐาน / ย้อนกลับ | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SPDT-NO / NC | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | 8 ถึง 13 psi (+/- 2) | ฿5,314 | |
A | 76072, 00000150-B01 | มาตรฐาน / ย้อนกลับ | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SPDT-NO / NC | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4, 4X, 13 | 14 ถึง 24 psi (+/- 3) | ฿6,106 | |
A | 76074, 00000600-B01 | มาตรฐาน / ย้อนกลับ | 1250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SPDT-NO / NC | 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | 51 ถึง 90 psi (+/- 7) | ฿5,336 |
สวิทช์แรงดัน
สวิตช์แรงดันของ Honeywell ใช้เพื่อป้อนกลับทางไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อห้องเพาะเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจนถึงระดับแรงดันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หน่วยเหล่านี้มีโครงโพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้วพร้อมขั้วต่อสกรูที่สามารถปรับเปลี่ยนฟิลด์และไดอะแฟรม Kapton ที่เข้ากันได้กับของเหลวหลากหลายชนิด พวกเขาได้รับการออกแบบเพิ่มเติมเพื่อทำงานร่วมกับการสิ้นสุดที่แตกต่างกัน (ขั้วต่อ Metri-Pack) ซึ่งก่อให้เกิดการผนึกแน่นเมื่อเชื่อมต่อ เลือกจากสวิตช์แรงดันที่มีให้เลือกมากมายในรุ่น 750 PSI และ 1250 psi สำหรับแรงดันระเบิด Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์
- แผ่นกรองสื่อ
- แปรง HVAC
- อุปกรณ์เสริมชุดเวทีแบบพกพา
- ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- มินัลบล็อก
- โดยฮาร์ดแวร์
- วงเล็บและวงเล็บ
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- APPROVED VENDOR ตารางเหล็กดำ 80 รอยท่อ
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ท่อระบายน้ำ
- MILWAUKEE Keyed Drill Chuck งานขนาดกลาง
- HALLOWELL ตู้เก็บของแบบรวมประตูระบายอากาศ
- OIL SAFE รหัสสี Quick Connects ชาย
- IMPERIAL ท่อชาร์จ PolarShield พร้อมวาล์วปิดอัตโนมัติ
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1 3/16-28 Un
- WRIGHT TOOL ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว ชุดซ็อกเก็ตมาตรฐานและลึก 12 จุด
- WEG lugs
- BROWNING NSS ซีรีส์สต็อกเหล็กสำเร็จรูป Bore Spur Gears, 8 Pitch