IMPERIAL PolarShield สายชาร์จพร้อมวาล์วปิดอัตโนมัติ
สไตล์ | รุ่น | สี | ชิ้น | จำนวนท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 905-ลุ่มแม่น้ำโขง | สีน้ำเงิน | สายชาร์จ | 1 | ฿2,254 | |
B | 905-MRR | สีแดง | สายชาร์จ | 1 | ฿2,097 | |
C | 905-MRS | ชุดสีแดงเหลืองน้ำเงิน | ชุดสายชาร์จ | 3 | ฿6,066 | |
D | 905-MRY- สนามบิน | สีเหลือง | สายชาร์จ | 1 | ฿2,071 |
ท่อชาร์จ PolarShield พร้อมวาล์วปิดอัตโนมัติ
ท่อชาร์จ Imperial 900 Series มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ UL-1963, SAE-J2196 และ EPA สำหรับความแข็งแรงความดันและการซึมผ่านของสารทำความเย็น ท่อยางเสริมเคฟลาร์เหล่านี้มีให้เลือกทั้งสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อระหว่างกันและมีหัวต่อทองเหลืองตัวเมียขนาด 1/4 นิ้ว ท่อชาร์จสำหรับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศเหล่านี้มีแรงกดและแรงดันในการทำงาน 4000 และ 800 psi ตามลำดับ Raptor Supplies จำหน่ายท่อชาร์จ Imperial PolarShield หลากหลายประเภทโดยมีค่าความปลอดภัย 5: 1
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ยามแม่กุญแจ
- แผ่นกันกระแทกประตู
- ฟิตติ้งที่ยืดหยุ่น
- เครื่องจ่ายถ้วยและฝา
- ผ้ากันเปื้อนทนไฟ
- แล็บแวร์
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- อุปกรณ์ขัด
- มอเตอร์กระแสตรง
- ฟิตติ้ง
- APPROVED VENDOR ผ้าใบ Tarps
- HALLOWELL ราวแขวนล็อกเกอร์
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กกันน้ำใบมีดตรง 2 ขั้ว
- NIBCO การลด Coupling ด้วย Stop
- SQUARE D สวิทช์เท้า
- VELCRO พันสายเคเบิ้ลแบบตะขอและห่วง
- ALTRONIX ระบบไฟฟ้าที่ขยายได้
- Cementex USA ชุดคุณสมบัติ 12 แคลอรี่ ชุดแล็บโค้ท
- TB WOODS ข้อต่อแผ่นดิสก์แบบยืดหยุ่นซีรีส์ D
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ BMQ-L ขนาด 821 เฟืองตัวหนอน Ironman