Imperial 905-mry | สายชาร์จ 60 นิ้ว สีเหลือง | 36j601 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IMPERIAL 905-MRY สายยางชาร์จ/ดูดฝุ่น สีเหลือง ยาว 60 นิ้ว | AC6UYW 36J601

IMPERIAL 905-MRY สายชาร์จ / สายดูดฝุ่น สีเหลือง ยาว 60 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6UYW รุ่น: 905-MRYข้ามอ้างอิง: 36J601
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
฿2,071 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายชาร์จ
มุมองศา 45
ความกดดันต่อเนื่อง4000 PSI
สีสีเหลือง
ขนาดการเชื่อมต่อ1/4 "ตัวเมีย
วัสดุที่เหมาะสมทองเหลือง
วัสดุท่อยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R)
ความยาว60 "
จำนวนท่อ1
ชนิดภาพเขียนเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
แรงดันใช้งาน800 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.38
รหัส HS9026107000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อิมพีเรียล 905-MRY สายชาร์จ / สูญญากาศใช้กับชุดมาตรวัดท่อร่วมสำหรับตรวจสอบหรือชาร์จสารทำความเย็น
  • แผ่นปิดนีโอพรีนที่ทนทานและแผ่นรองที่ยืดหยุ่นสำหรับการป้องกันในสภาวะที่เลวร้ายการถักด้วยเส้นใยอะรามิดสำหรับการเสริมแรงหรือเสริมความแข็งแรงและกั้นการซึมผ่านของไนลอนเพื่อให้ทนต่อความชื้นและสารปนเปื้อน
  • มีข้อต่อการสูญเสียต่ำที่ปลายด้านหนึ่งเพื่อดักจับสารทำความเย็นในท่อได้ทันทีเมื่อถอดออกจากระบบป้องกันการระบายและการเผาไหม้
  • รวมเข้ากับอุปกรณ์บานเกล็ดตัวเมีย 1/4 นิ้วพร้อมปะเก็นยางสำหรับการเชื่อมต่อที่แน่นหนาซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ความดันงาน 800 psi และแรงดันระเบิด 4000 psi ตามลำดับ
  • ใช้ได้กับสารทำความเย็น CFC, HCFC และ HFC ทั้งหมด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีชิ้นจำนวนท่อราคา
IMPERIAL 905-MRS ชุดสายชาร์จ/สายดูด ยาว 60 นิ้ว 3 สาย | AC6UYV 36J599 905-MRSชุดสีแดงเหลืองน้ำเงินชุดสายชาร์จ3฿6,066
IMPERIAL 905-MRB สายชาร์จ/สายสุญญากาศ สีฟ้า ยาว 60 นิ้ว | AC6UYX 36J602 905-ลุ่มแม่น้ำโขงสีน้ำเงินสายชาร์จ1฿2,254
IMPERIAL 905-MRR สายชาร์จ 60 นิ้ว สีแดง | AC6UYY 36J603 905-MRRสีแดงสายชาร์จ1฿2,097

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IMPERIAL 905-MRY สายชาร์จ / สายดูดฝุ่น สีเหลือง ยาว 60 นิ้ว
฿2,071 / หน่วย