HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ตัวคอนเนคเตอร์ 3 P 4 W
สไตล์ | รุ่น | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | สี | ขนาดตัวนำ | คะแนนปัจจุบัน | HP | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL420C12W | 125 / 250 VAC | 20 | ส้ม | # 14 - # 10 AWG | 20 | - | 1 | 125/250 | ฿15,516 | |
A | HBL4100C12W | 125 / 250 VAC | 100 | ส้ม | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | - | 1 | 125/250 | ฿54,552 | |
A | HBL430C12W | 125 / 250 VAC | 30 | ส้ม | # 12 - # 8 AWG | 30 | - | 1 | 125/250 | ฿23,636 | |
A | HBL460C12W | 125 / 250 VAC | 60 | ส้ม | # 8 - # 2 AWG | 60 | - | 1 | 125/250 | ฿38,368 | |
B | HBL460C9W | 250 VAC | 60 | สีน้ำเงิน | # 8 - # 2 AWG | 60 | 5 | 3 | 250 | ฿39,395 | |
B | HBL430C9W | 250 VAC | 30 | สีน้ำเงิน | # 12 - # 8 AWG | 30 | 7.5 | 3 | 250 | ฿22,053 | |
B | HBL4100C9W | 250 VAC | 100 | สีน้ำเงิน | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | 25 | 3 | 250 | ฿49,990 | |
B | HBL420C9W | 250 VAC | 20 | สีน้ำเงิน | # 14 - # 10 AWG | 20 | 2 | 3 | 250 | ฿17,056 | |
B | HBL430C7W | 480 VAC | 30 | สีแดง | # 12 - # 8 AWG | 30 | 15 | 3 | 480 | ฿21,643 | |
B | HBL4100C7W | 480 VAC | 100 | สีแดง | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | 50 | 3 | 480 | ฿55,058 | |
B | HBL460C7W | 480 VAC | 60 | สีแดง | # 8 - # 2 AWG | 60 | 10 | 3 | 480 | ฿38,781 | |
B | HBL420C7W | 480 VAC | 20 | สีแดง | # 14 - # 10 AWG | 20 | 5 | 3 | 480 | ฿16,696 | |
B | HBL460C5W | 600 VAC | 60 | Black | # 8 - # 2 AWG | 60 | 15 | 3 | 600 | ฿41,377 | |
B | HBL420C5W | 600 VAC | 20 | Black | # 14 - # 10 AWG | 20 | 7.5 | 3 | 600 | ฿17,621 | |
B | HBL4100C5W | 600 VAC | 100 | Black | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | 50 | 3 | 600 | ฿50,952 | |
B | HBL430C5W | 600 VAC | 30 | Black | # 12 - # 8 AWG | 30 | 20 | 3 | 600 | ฿23,667 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แปรงลวดเครื่องบดแซนเดอร์
- การกำหนดเส้นทาง End Mills
- ที่พักพิงฉุกเฉินชั่วคราว
- ORP เมตร
- ตัวจับเวลาการหน่วงเวลาของ IEC
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- อุปกรณ์มอเตอร์
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- เครื่องมือยกยานยนต์
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- STEEL KING คานแร็คพาเลท
- POWER FIRST ชุดสายรัดพลาสติก Pawl
- JACOBS CHUCK ดอกสว่านแบบไม่ใช้กุญแจความแม่นยำสูง
- PARKER ขั้วต่อตัวเมีย 1/2 นิ้ว
- EATON E57PS ประสิทธิภาพเซนเซอร์สามสายตัวสั้น
- Cementex USA วงล้อ
- WELLER ดินสอบัดกรี
- MORSE DRUM หัว
- VESTIL อุปสรรคในการแนะแนวบุคลากรในอาคาร WEB Series
- GROVE GEAR ชุดหน้าแปลนเอาท์พุต