Hubbell Wiring Device-kellems Hbl430c9w | ขั้วต่อแบบพินและปลอก Iec ตัวเมีย 30 A 250 Vac 3 เสา สีน้ำเงิน | 5z939 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C9W ขั้วต่อ Iec Pin And Sleeve Female 30 A 250 VAC 3 Pole สีน้ำเงิน | AE7LJV 5Z939

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C9W คอนเนคเตอร์แบบขาพินและปลอก Iec ตัวเมีย 30 A 250 VAC 3 ขั้ว สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AE7LJV รุ่น: HBL430C9Wข้ามอ้างอิง: 5Z939

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿23,102 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อ IEC Pin และ Sleeve
แอมป์30
วัสดุของตัวเครื่องZytel 801 ไนลอน
สีสีน้ำเงิน
ขนาดตัวนำ# 12 - # 8 AWG
คะแนนปัจจุบัน30
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
HP7.5
วัสดุอโลหะกันน้ำและทนต่อการใช้งาน
สไตล์การติดตั้งสาย
จำนวนตัวนำ4
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
ระยะ3
ช่วงอุณหภูมิ75 ถึง -40 องศา C, -25 องศา C พร้อม Impact
ชนิดภาพเขียนตัวเชื่อมต่อหญิง
แรงดันไฟฟ้า250
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)25.91
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้าแอมป์สีขนาดตัวนำคะแนนปัจจุบันHPระยะแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100C5W Iec Pin And Sleeve Connector ตัวเมีย 100 A 600 VAC 3 ขั้ว สีดำ | AC8PZH 3D131 HBL4100C5W600 VAC100Black# 3 - # 1/0 AWG100503600฿51,142
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420C5W Iec Pin And Sleeve Connector ตัวเมีย 20 A 600 VAC 3 ขั้ว สีดำ | AC8PZM 3D135 HBL420C5W600 VAC20Black# 14 - # 10 AWG207.53600฿16,925
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420C9W Iec Pin And Sleeve Connector ตัวเมีย 20 A 250 VAC 3 ขั้ว สีน้ำเงิน | AC8PZN 3D136 HBL420C9W250 VAC20สีน้ำเงิน# 14 - # 10 AWG2023250฿17,066
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C12W Iec Pin And Sleeve Connector, Female, 30 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Orange AC8PZW 3D144 HBL430C12W125 / 250 VAC30ส้ม# 12 - # 8 AWG30-1125/250฿23,705
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C5W Iec Pin And Sleeve Connector ตัวเมีย 30 A 600 VAC 3 ขั้ว สีดำ | AC8PZX 3D145 HBL430C5W600 VAC30Black# 12 - # 8 AWG30203600฿22,087
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C5W Iec Pin And Sleeve Connector ตัวเมีย 60 A 600 VAC 3 ขั้ว สีดำ | AC8QAG 3D157 HBL460C5W600 VAC60Black# 8 - # 2 AWG60153600฿39,163
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C9W ขั้วต่อ Iec Pin And Sleeve Female 60 A 250 VAC 3 Pole | AE7LHV 5Z915 HBL460C9W250 VAC60สีน้ำเงิน# 8 - # 2 AWG6053250฿40,821

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C9W คอนเนคเตอร์แบบขาพินและปลอก Iec ตัวเมีย 30 A 250 VAC 3 ขั้ว สีน้ำเงิน
฿23,102 / หน่วย