อุปกรณ์สายไฟ Hubbell-Kellems HBL4100C5W ตัวเชื่อมต่อแบบพินและปลอก IEC ใช้ในสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และปลอดภัยในการใช้งาน ใช้ในโรงงานผลิต สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ข้อมูล และศูนย์กระจายพลังงาน
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- อุปกรณ์สายไฟ Hubbell-Kellems HBL4100C5W ขั้วต่อแบบพินและปลอก IEC มีฝาปิดแบบสปริงที่ช่วยให้มั่นใจในการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ป้องกันการหลุดออกโดยไม่ตั้งใจแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนสูง
- มีการวางแนวตรงเพื่อให้เชื่อมต่อและจัดตำแหน่งสายเคเบิลได้ง่าย
- ขั้วต่อแบบพินและปลอก IEC ของ Kellems นี้มีขั้วต่อแบบสกรูที่ให้วิธีเชื่อมต่อสายไฟที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
- มีตัวเครื่องเกรด Zytel 801 สำหรับวัสดุที่ทนทานและทนความร้อน ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของตัวเชื่อมต่อ
- ขั้วต่อแบบพินและปลอก Hubbell ระดับ IP68, IP69K นี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 ถึง 75 องศาเซลเซียส
คำถามที่พบบ่อย:
Q. พัดลมดูดอากาศแบบติดผนังและแบบติดเพดานแตกต่างกันอย่างไร?
A. พัดลมดูดอากาศแบบติดผนังมักจะติดตั้งได้ง่ายกว่าและเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก พัดลมติดเพดานมีอยู่ทั่วไปและให้การระบายอากาศครอบคลุมมากขึ้น
ถาม: ฝาปิดแบบสปริงในตัวเชื่อมต่อทำงานอย่างไร
A. ฝาปิดแบบสปริงในคอนเนคเตอร์ให้แรงกดบนพื้นผิวคู่ผสมคงที่ ทำให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อที่แน่นหนา ป้องกันการหลุดออกโดยไม่ตั้งใจ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหว
ถาม: ระดับ IP68 และ IP69K คืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญ
A. ระดับ IP68 บ่งชี้ว่าขั้วต่อได้รับการป้องกันฝุ่นและการแช่ในน้ำ ทำให้เหมาะสำหรับสภาพกลางแจ้งที่รุนแรง ระดับ IP69K หมายถึงการป้องกันการฉีดน้ำแรงดันสูง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องสัมผัสกับกระบวนการทำความสะอาดที่รุนแรง
ถาม คุณสมบัติการต่อสายดินช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้อย่างไร
A. คุณลักษณะการต่อลงดินในขั้วต่อจะนำไฟฟ้าขัดข้องลงกราวด์ ลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต และรับประกันสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย