Imperial 905-mrb | สายชาร์จ 60 นิ้ว สีฟ้า | 36j602 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IMPERIAL 905-MRB สายชาร์จ/สายสุญญากาศ สีฟ้า ยาว 60 นิ้ว | AC6UYX 36J602

IMPERIAL สายชาร์จ/ดูดฝุ่น รุ่น 905-MRB สีฟ้า ยาว 60 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6UYX รุ่น: 905-MRBข้ามอ้างอิง: 36J602
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
฿2,254 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายชาร์จ
มุมองศา 45
ความกดดันต่อเนื่อง4000 PSI
สีสีน้ำเงิน
ขนาดการเชื่อมต่อ1/4 "ตัวเมีย
วัสดุที่เหมาะสมทองเหลือง
วัสดุท่อยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R)
ความยาว60 "
จำนวนท่อ1
ชนิดภาพเขียนเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
แรงดันใช้งาน800 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.38
รหัส HS9026107000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อิมพีเรียล 905-MRB สายชาร์จ / สูญญากาศใช้กับชุดมาตรวัดท่อร่วมสำหรับการชาร์จสารทำความเย็นและการอพยพ
  • ฝาปิดนีโอพรีนที่ทนทานและแผ่นรองที่ยืดหยุ่นสำหรับการป้องกันในสภาวะที่เลวร้าย
  • ท่อกั้นไนลอนไร้รอยต่อเพื่อปกป้องท่อจากความเสียหายที่เกิดจากความชื้นและสารปนเปื้อน
  • คุณสมบัติการติดตั้งการสูญเสียต่ำ 45 องศาที่ปลายด้านหนึ่งสำหรับการติดตั้งง่ายในพื้นที่ จำกัด และซีลปลายเทฟลอน PTFE เพื่อต้านทานการเสื่อมสภาพจากสารทำความเย็น CFC, HCFC & HFC และน้ำมันที่มีอยู่
  • ใช้ได้กับสารทำความเย็นประเภท R-410A, R-404A, R-407C และ R-134a

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีชิ้นจำนวนท่อราคา
IMPERIAL 905-MRS ชุดสายชาร์จ/สายดูด ยาว 60 นิ้ว 3 สาย | AC6UYV 36J599 905-MRSชุดสีแดงเหลืองน้ำเงินชุดสายชาร์จ3฿6,066
IMPERIAL 905-MRY สายยางชาร์จ/ดูดฝุ่น สีเหลือง ยาว 60 นิ้ว | AC6UYW 36J601 905-MRY- สนามบินสีเหลืองสายชาร์จ1฿2,071
IMPERIAL 905-MRR สายชาร์จ 60 นิ้ว สีแดง | AC6UYY 36J603 905-MRRสีแดงสายชาร์จ1฿2,097

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IMPERIAL สายชาร์จ/ดูดฝุ่น รุ่น 905-MRB สีฟ้า ยาว 60 นิ้ว
฿2,254 / หน่วย