Imperial 905-นาง | ชุดสายชาร์จ 60 In | 36j599 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IMPERIAL 905-MRS ชุดสายชาร์จ/สายดูด ยาว 60 นิ้ว 3 สาย | AC6UYV 36J599

IMPERIAL 905-MRS ชุดสายชาร์จ/สายดูดฝุ่น ยาว 60 นิ้ว 3 สาย

In Stock
รายการ: AC6UYV รุ่น: 905-MRSข้ามอ้างอิง: 36J599
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
฿6,066 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดสายชาร์จ
มุมองศา 45
ความกดดันต่อเนื่อง4000 PSI
สีชุดสีแดงเหลืองน้ำเงิน
ขนาดการเชื่อมต่อ1/4 "ตัวเมีย
วัสดุที่เหมาะสมทองเหลือง
วัสดุท่อยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R)
ความยาว60 "
จำนวนท่อ3
ชนิดภาพเขียนเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
UPC699244252940
แรงดันใช้งาน800 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.74
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)22.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS9026107000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ชุดสายชาร์จ / สูญญากาศ Imperial 905-MRS ออกแบบมาสำหรับการชาร์จและการอพยพของสารทำความเย็น
  • โดดเด่นด้วยขนชั้นนอกที่ทนต่อการขัดถูและแผ่นรองที่ยืดหยุ่นเพื่อป้องกันสภาวะที่รุนแรงและริ้วรอย
  • คุณสมบัติการติดตั้งการสูญเสียต่ำ 45 องศาที่ปลายด้านหนึ่งสำหรับการติดตั้งง่ายในพื้นที่ จำกัด และซีลปลายเทฟลอน PTFE เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพจากสารทำความเย็น CFC, HCFC และ HFC และน้ำมัน
  • เส้นด้ายสังเคราะห์ภายในช่วยเสริมท่อกั้นยางและไนลอนเพื่อให้มีแรงกดสูงและกำจัดฟอง / แยกที่ความดันและอุณหภูมิสูง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีชิ้นจำนวนท่อราคา
IMPERIAL 905-MRY สายยางชาร์จ/ดูดฝุ่น สีเหลือง ยาว 60 นิ้ว | AC6UYW 36J601 905-MRY- สนามบินสีเหลืองสายชาร์จ1฿2,071
IMPERIAL 905-MRB สายชาร์จ/สายสุญญากาศ สีฟ้า ยาว 60 นิ้ว | AC6UYX 36J602 905-ลุ่มแม่น้ำโขงสีน้ำเงินสายชาร์จ1฿2,254
IMPERIAL 905-MRR สายชาร์จ 60 นิ้ว สีแดง | AC6UYY 36J603 905-MRRสีแดงสายชาร์จ1฿2,097

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IMPERIAL 905-MRS ชุดสายชาร์จ/สายดูดฝุ่น ยาว 60 นิ้ว 3 สาย
฿6,066 / หน่วย