ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ Black Steel Schedule 80 Welded Pipe
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 CPT9 | 12 " | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.113 " | ฿504 | |
B | 1 ซีพีวี 3 | 12 " | 1.315 " | 1" | 0.133 " | ฿750 | |
A | 1 ซีพีวี 9 | 12 " | 1.9 " | 1.5 " | 0.145 " | ฿1,202 | |
C | 1 CPW9 | 12 " | 3.5 " | 3" | 0.216 " | ฿3,071 | |
C | 1CPX3 | 12 " | 4.5 " | 4" | 0.237 " | ฿4,590 | |
B | 1 CPT6 | 12 " | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ฿384 | |
B | 1 ซีพีวี 6 | 12 " | 1.66 " | 1.25 " | 0.14 " | ฿1,006 | |
B | 1 CPW3 | 12 " | 2.375 " | 2" | 0.154 " | ฿1,612 | |
B | 1 CPW6 | 12 " | 2.875 " | 2.5 " | 0.203 " | ฿2,562 | |
A | 1 CPW7 | 36 " | 2.875 " | 2.5 " | 0.203 " | ฿8,423 | |
D | 1CPX1 | 36 " | 3.5 " | 3" | 0.216 " | ฿9,428 | |
B | 1CPX2 | 72 " | 3.5 " | 3" | 0.216 " | ฿18,255 | RFQ
|
A | 1 CPW8 | 72 " | 2.875 " | 2.5 " | 0.203 " | ฿14,766 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เย็บเล่มและแทคเกอร์
- โซลิดสเตตจับเวลารีเลย์
- เครื่องทำความร้อนในพื้นที่อับอากาศ
- ตารางลิฟท์ลำเลียง
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- คีย์สต็อก
- PREDATOR TS, ล็อคแผ่นขัด
- NORTON ABRASIVES ล้อเจียรตรง เพชร
- MITUTOYO Gage Block เหล็กสี่เหลี่ยม
- APPROVED VENDOR ท่อ Ptfe 2500 Psi
- LUBE เกจวัดน้ำมันแบบตรง
- APPLETON ELECTRIC กล่องรองรับ
- DIXON NPT เกลียวทางออกด้านข้าง
- SPEARS VALVES พีวีซีพรีเมี่ยมนิวเมติกกระตุ้น Lug ใส่วาล์วผีเสื้อ, SS Lug, EPDM
- CDI CONTROL DEVICES วาล์วตรวจสอบ
- BROWNING ประเภท Q3 บูชเทเปอร์แบบแยกส่วน