APPROVED VENDOR 1CPX1 ท่อ 3 นิ้ว 3 ฟุต ความยาว 80 เหล็กดำ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | ไม่มีเกลียว |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กสีดำ |
ความยาว | 36 " |
แม็กซ์ ความดัน | 300 psi ที่ 550 องศา F |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 3.5 " |
ขนาดท่อ | 3" |
ตารางเวลา | 80 |
ไม่มีรอย / รอย | รอย |
ประเภทด้าย | ปลายธรรมดา |
ความหนาของผนัง | 0.216 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
รหัส HS | 7306305055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ความยาว | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CPT6 | 12 " | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ฿384 | |
1 CPT9 | 12 " | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.113 " | ฿504 | |
1 ซีพีวี 3 | 12 " | 1.315 " | 1" | 0.133 " | ฿750 | |
1 ซีพีวี 6 | 12 " | 1.66 " | 1.25 " | 0.14 " | ฿1,006 | |
1 ซีพีวี 9 | 12 " | 1.9 " | 1.5 " | 0.145 " | ฿1,202 | |
1 CPW3 | 12 " | 2.375 " | 2" | 0.154 " | ฿1,612 | |
1 CPW6 | 12 " | 2.875 " | 2.5 " | 0.203 " | ฿2,562 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.