1cpv6 | ท่อ 1 1/4 นิ้ว ยาว 1 ฟุต ตาราง 80 เหล็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1CPV6 ท่อ 1 1/4 นิ้วความยาว 1 ฟุตตารางเหล็ก 80 | AA9EFV

APPROVED VENDOR 1CPV6 ท่อ 1 1/4 นิ้ว 1 ฟุต ตาราง 80 เหล็ก

In Stock
รายการ: AA9EFV รุ่น: 1CPV6
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
฿1,006 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานไม่มีเกลียว
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสีดำ
ความยาว12 "
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 550 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.1.66 "
ขนาดท่อ1.25 "
ตารางเวลา80
ไม่มีรอย / รอยรอย
ประเภทด้ายปลายธรรมดา
ความหนาของผนัง0.14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.36
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1CPT6 ท่อ 1/2 นิ้วความยาว 1 ฟุตตาราง 80 เหล็กดำ | AA9EFR 1 CPT612 "0.84 "1 / 2 "0.109 "฿384
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1CPT9 ท่อ 3/4 นิ้วความยาว 1 ฟุตตาราง 80 เหล็กดำ | AA9EFT 1 CPT912 "1.05 "3 / 4 "0.113 "฿504
อนุมัติจำหน่าย 1CPV3 ท่อ 1 นิ้ว 1 ฟุตความยาวตาราง 80 เหล็กดำ | AA9EFU 1 ซีพีวี 312 "1.315 "1"0.133 "฿750
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1CPV9 ท่อ 1 1/2 นิ้วความยาว 1 ฟุตตารางเหล็ก 80 | AA9EFW 1 ซีพีวี 912 "1.9 "1.5 "0.145 "฿1,202
ได้รับการอนุมัติจากผู้ขาย 1CPW3 ท่อ 2 นิ้ว 1 ฟุต ความยาว 80 เหล็กดำ | AA9EFX 1 CPW312 "2.375 "2"0.154 "฿1,612
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1CPW6 ท่อ 2 1/2 นิ้วความยาว 1 ฟุตตารางเหล็ก 80 | AA9EFY 1 CPW612 "2.875 "2.5 "0.203 "฿2,562
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1CPW7 ท่อ 2 1/2 นิ้วความยาว 3 ฟุตตารางเหล็ก 80 | AA9EFZ 1 CPW736 "2.875 "2.5 "0.203 "฿8,423

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1CPV6 ท่อ 1 1/4 นิ้ว 1 ฟุต ตาราง 80 เหล็ก
฿1,006 / หน่วย