Honeywell Ff6-11-ac-03 | อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 1nc/1no Abs | 11t824 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL FF6-11-AC-03 Interlock Switch 1nc / 1no Abs | AA3RHL 11T824

HONEYWELL FF6-11-AC-03 อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 1nc/1no Abs

In Stock
รายการ: AA3RHL รุ่น: FF6-11-AC-03ข้ามอ้างอิง: 11T824
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
฿21,021 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
คะแนนการติดต่อ AC2A ที่ 230V
ความลึกของตัวกระตุ้น0.75 "
ความสูงของตัวกระตุ้น3.25 "
ความกว้างของตัวกระตุ้น0.75 "
วัสดุของตัวเครื่องเอบีเอส
ความยาวของสาย9.8ft
รูปแบบการติดต่อ1NC / 1NO
อัตราส่วน IP67
ปิดการตรวจจับระยะทาง1.18 "
ในการตรวจจับระยะทาง0.4 "
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย14 องศาถึง 131 องศา F
สลับความลึก0.75 "
เปลี่ยนความสูง3.25 "
เปลี่ยนความกว้าง0.75 "
ประเภทการสิ้นสุดลวดเปลือย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: เติมเรซิ่น ABS สีแดง; M12 ตัดการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว การสั่นสะเทือน 50Hz ถึง 100Hz; โช๊ค 10G

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกของตัวกระตุ้นความสูงของตัวกระตุ้นความกว้างของตัวกระตุ้นความยาวของสายปิดการตรวจจับระยะทางในการตรวจจับระยะทางเปลี่ยนความสูงราคา
HONEYWELL FFS-11-10 Interlock Switch 1nc / 1no Abs | AA3RHQ 11T838 เอฟเอฟเอส-11-100.67 "3.43 "0.94 "32.8ft0.47 "0.28 "3.43 "฿48,150

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL FF6-11-AC-03 อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 1nc/1no Abs
฿21,021 / หน่วย