Honeywell Gkmb23 | เซฟตี้อินเทอร์ล็อคสวิตช์ 1no 1nc 10a@240v | 11t909 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL GKMB23 Safety Interlock Switch 1no 1nc 10a @ 240v | AA3RJY 11T909

HONEYWELL GKMB23 สวิตซ์อินเตอร์ล็อกนิรภัย 1no 1nc 10a@240v

In Stock
รายการ: AA3RJY รุ่น: GKMB23อ้างอิงข้าม: 11T909 / 11T809
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
฿8,051 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่นิรภัยขนาดกะทัดรัด
คะแนนการติดต่อ AC100mA ถึง 10A @ 240V
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
ความยาวของสาย6.6ft
ประเภทการเชื่อมต่อ30 "x 60"
รูปแบบการติดต่อ1NO, 1NC, การเปิดโดยตรง, การดำเนินการช้า, ทำลายก่อนสร้าง
ติดต่อวัสดุเงิน
คะแนนการติดต่อ DC100mA ถึง 10A @ 250V
ความลึก0.63 "
ความสูง2.75 "
อัตราส่วน IP66, 67
คะแนน NEMA1, 12, 13
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 185 องศา F
สไตล์ปุ่มเปิดใช้งาน
UPC993271550391
ความกว้าง1.34 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: การก่อสร้างที่ปิดสนิท, อายุการใช้งานเชิงกลที่คาดไว้ 1,000,000, สายเคเบิลทางออกด้านล่าง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของสายประเภทการเชื่อมต่อราคา
HONEYWELL GKMB33 Safety Interlock Switch 1no 1nc 10a @ 240v | AA3RJZ 11T910 GKMB339.8ftสายเดดเอนด์ 9.8 ฟุต฿9,807

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL GKMB23 สวิตซ์อินเตอร์ล็อกนิรภัย 1no 1nc 10a@240v
฿8,051 / หน่วย