Honeywell Gkna21 | เซฟตี้อินเทอร์ล็อคสวิตช์ 1no 2nc 10a@240v | 11t872 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL GKNA21 Safety Interlock Switch 1no 2nc 10a @ 240v | AA3RJG 11T872

HONEYWELL GKNA21 เซฟตี้อินเทอร์ล็อคสวิตช์ 1no 2nc 10a@240v

In Stock
รายการ: AA3RJG รุ่น: GKNA21ข้ามอ้างอิง: 11T872
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
฿7,600 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
คะแนนการติดต่อ AC100mA ถึง 10A @ 240V
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
ประเภทการเชื่อมต่อ30 "x 48"
รูปแบบการติดต่อ1NO, 1NC, การเปิดโดยตรง, การดำเนินการช้า
ติดต่อวัสดุเงิน
คะแนนการติดต่อ DC100mA ถึง 10A @ 250V
ความลึก1.18 "
ความสูง3.54 "
อัตราส่วน IP67
คะแนน NEMA1, 4 (ในร่มเท่านั้น), 12, 13
แรงปฏิบัติการ5 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 185 องศา F
สไตล์ใช้งานคีย์หลายรายการ (ตรง 90 องศาหรือคีย์สปริง)
UPC661191748272
ความกว้าง2.52 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Common Footprint Safety Switch for Multiple Applicability, Multiple Contacts, Multiple Key and Wiring Entry Points, Mechanical Life 500,000 Cycles, Shock 50G per IEC 68-2-27, Vibration 10G per 68-2-6, 0.5 lb. Extraction Force

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อราคา
HONEYWELL GKNA30 Safety Interlock Switch 3nc 10a @ 240v | AA3RJH 11T873 กเคเอ็นเอ303NC, การเปิดโดยตรง, การดำเนินการช้า฿8,054

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL GKNA21 เซฟตี้อินเทอร์ล็อคสวิตช์ 1no 2nc 10a@240v
฿7,600 / หน่วย