Honeywell Glda01a1a | Global Limit Switch Side Actuator Spdt | 12u239 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL GLDA01A1A Global Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AA4LZG 12U239

HONEYWELL GLDA01A1A ตัวขับด้านข้างสวิตช์จำกัดสากล Spdt

In Stock
รายการ: AA4LZG รุ่น: GLDA01A1Aอ้างไขว้: 12U239
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
฿3,669 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นGlobal Limit Switch Limit
ความยาวตัวกระตุ้น1.83 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์แขนก้านหมุน
แอมป์10
วัสดุแขนพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
รูปแบบการติดต่อSPDT, Snap Action, 1NC / 1NO
ความลึก1.18 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง2.16 "
อัตราส่วน IP66, 67
การเคลื่อนไหวCW / ทวนเข็มนาฬิกา
คะแนน NEMA1, 4X (ใช้ภายในอาคารเท่านั้น), 12, 13
แรงปฏิบัติการ1.1 นิ้ว --lb.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 185 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.75 "
วัสดุลูกกลิ้งไนลอน
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.25 "
ท่องเที่ยวPretravel (PT) 26 องศา; Overtravel (OT) 49 องศา; การเดินทางที่แตกต่าง (DT) 11.5 องศา; ตำแหน่งการทำงาน (OP) 26 องศา
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / 250DC
ความกว้าง1.2 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราส่วน IPความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นการเคลื่อนไหวคะแนน NEMAแรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยโรลเลอร์ Diaราคา
HONEYWELL GLAA01A1A Global Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AA4LYQ 12U223 GLAA01A1A671.5 "ด้านCW / ทวนเข็มนาฬิกา1, 4, 12, 132.9 นิ้ว --lb.-13 องศาถึง 185 องศา F0.75 "฿11,052
HONEYWELL GLAA01A1B Global Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AA4LYR 12U224 GLAA01A1B671.5 "ด้านCW / ทวนเข็มนาฬิกา1, 4, 12, 132.9 นิ้ว --lb.-13 องศาถึง 185 องศา F0.75 "฿10,529
HONEYWELL GLAA01A2A Global Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AA4LYT 12U225 GLAA01A2A671.5 "ถึง 3.6"ด้านCW / ทวนเข็มนาฬิกา1, 4, 12, 132.9 นิ้ว --lb.-13 องศาถึง 185 องศา F0.75 "฿11,120
HONEYWELL GLAA01A2B Global Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AA4LYU 12U226 GLAA01A2B671.5 "ถึง 3.5"ด้านCW / ทวนเข็มนาฬิกา1, 4, 12, 132.9 นิ้ว --lb.-13 องศาถึง 185 องศา F0.75 "฿10,921
HONEYWELL GLAA01B Global Limit Switch ตัวกระตุ้นยอดนิยม Spdt | AA4LYV 12U227 GLAA01B671.38 "Topวัดเชิงเส้น1, 4, 12, 133.6 ปอนด์-13 องศาถึง 185 องศา F-฿9,775
HONEYWELL GLAA01C Global Limit Switch ตัวกระตุ้นยอดนิยม Spdt | AA4LYW 12U228 GLAA01C671.89 "Topวัดเชิงเส้น1, 4, 12, 133.6 ปอนด์-13 องศาถึง 185 องศา F12.4mm฿10,567
HONEYWELL GLAA01D Global Limit Switch ตัวกระตุ้นยอดนิยม Spdt | AA4LYX 12U229 GLAA01D671.51 "Topวัดเชิงเส้น1, 4, 12, 132.1 ปอนด์-13 องศาถึง 185 องศา F0.75 "฿10,562

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL GLDA01A1A ตัวขับด้านข้างสวิตช์จำกัดสากล Spdt
฿3,669 / หน่วย