Honeywell Gsxa42a1e | ลิมิตสวิตช์ป้องกันการระเบิด 2nc/1no | 11x244 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL GSXA42A1E สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิด 2nc / 1no | AA3WLH 11X244

HONEYWELL GSXA42A1E ลิมิตสวิตช์กันระเบิด 2nc/1no

In Stock
รายการ: AA3WLH รุ่น: GSXA42A1Eข้ามอ้างอิง: 11X244

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿39,318 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด การระเบิด
ความยาวตัวกระตุ้น1.5 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์แขนก้านหมุน
แอมป์10
วัสดุแขนโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ใบรับรอง มาตราฐานATEX, IEC Ex, Div. 1, คลาส I, กลุ่ม B, C, & D; Div. 1, คลาส II, กลุ่ม, E, F, & G; II 2 G, เช่น IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C
รูปแบบการติดต่อ2NC / 1NO Positive Break, Slow Acting, BBM, Silver Contacts
ความลึก2.84 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง6.07 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวCW / ทวนเข็มนาฬิกา
คะแนน NEMA1, 3, 4, 12, 13
แรงปฏิบัติการ2.6 นิ้วปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 158 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.75 "
วัสดุลูกกลิ้งไนลอน
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.25 "
ท่องเที่ยวPretravel (PT) สูงสุด 26 องศา; Overtravel (OT) 59 องศา min
UPC994138939472
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / 250DC
ความกว้าง1.75 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตำแหน่งตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์แรงปฏิบัติการโรลเลอร์ Diaวัสดุลูกกลิ้งความกว้างของลูกกลิ้งท่องเที่ยวราคา
HONEYWELL GSXA42D สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านบน | AA3WLJ 11X247 GSXA42DTopแนวนอน Roller Lever2.1 นิ้วปอนด์0.74 "บรอนซ์0.31 "Pretravel (PT) 1.89 "/1.89"฿74,070

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL GSXA42A1E ลิมิตสวิตช์กันระเบิด 2nc/1no
฿39,318 / หน่วย