Honeywell Gsxa42d | สวิตช์จำกัดการป้องกันการระเบิด แอคทูเอเตอร์ด้านบน | 11x247 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL GSXA42D สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านบน | AA3WLJ 11X247

HONEYWELL GSXA42D สวิตช์จำกัดการระเบิด แอคทูเอเตอร์ด้านบน

In Stock
รายการ: AA3WLJ รุ่น: GSXA42Dข้ามอ้างอิง: 11X247
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
฿81,529 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 2
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด การระเบิด
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์แนวนอน Roller Lever
แอมป์10
วัสดุแขนโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ใบรับรอง มาตราฐานATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, คลาส I, กลุ่ม B, C, & D; Div. 1 & 2, คลาส II, กลุ่ม, E, F, & G; II 2 G, เช่น IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C
รูปแบบการติดต่อ2NC / 1NO Positive Break, Slow Acting, BBM, Silver Contacts
ความลึก2.84 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง6.07 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวCW / ทวนเข็มนาฬิกา
คะแนน NEMA1, 3, 4, 12, 13
แรงปฏิบัติการ2.1 นิ้วปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 158 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.74 "
วัสดุลูกกลิ้งบรอนซ์
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.31 "
ท่องเที่ยวPretravel (PT) 1.89 "/1.89"
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / 250DC
ความกว้าง1.75 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตำแหน่งตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์แรงปฏิบัติการโรลเลอร์ Diaวัสดุลูกกลิ้งความกว้างของลูกกลิ้งท่องเที่ยวราคา
HONEYWELL GSXA42A1E สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิด 2nc / 1no | AA3WLH 11X244 GSXA42A1Eด้านแขนก้านหมุน2.6 นิ้วปอนด์0.75 "ไนลอน0.25 "Pretravel (PT) สูงสุด 26 องศา; Overtravel (OT) 59 องศา min฿39,318

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL GSXA42D สวิตช์จำกัดการระเบิด แอคทูเอเตอร์ด้านบน
฿81,529 / หน่วย