Honeywell Hz311k | ชุดควบคุมโซน 3 แอมป์เอาต์พุตโซน 6.25 | 2gyd9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL HZ311K ชุดควบคุมโซน 3 โซนเอาท์พุตแอมป์ 6.25 | AB9ZMB 2GYD9

HONEYWELL HZ311K ชุดคอนโทรลโซน 3 โซน เอาท์พุตแอมป์ 6.25

In Stock
รายการ: AB9ZMB รุ่น: HZ311Kข้ามอ้างอิง: 2GYD9
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
฿14,975 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดควบคุม TrueZONE (R)
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-20 ไป 150
สีสีเทา
การเชื่อมต่อขั้วต่อปุ่มกด
ความลึก2"
ความสูง8.125 "
แอมป์เอาต์พุต6.25 เวอร์จิเนีย
วิธีการใช้พลังงาน24 Vac
ต้องใช้1 ความร้อน 1 เทอร์โมเย็น
การกำหนดขั้วสามของ M1, M4, M6, R, C, W, Y, G, หนึ่งใน Rh, Rc, W, Y, G, DS / BK, R, C, DATS, DATS
ชนิดภาพเขียนแผงควบคุมสำหรับการใช้งานทั่วไปขั้นตอนเดียวได้ถึง 3 โซน 1H / 1C
UPC694777094357
แรงดันไฟฟ้า (AC)24
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.86
ความสูงของเรือ (ซม.)19.81
ความยาวเรือ (ซม.)24.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.61
รหัส HS9032100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงต้องใช้การกำหนดขั้วชนิดภาพเขียนราคา
HONEYWELL HZ432K ชุดควบคุมโซน 4 โซนเอาท์พุตแอมป์ 10va | AB9ZMC 2GYE1 HZ432K13.5 "3 ความร้อน 2 เทอร์โมเย็นFour Of M1,M4,M6,R,C,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O/B,L One Of RH,RC,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O,B,DS/BK,R,C,AZ1,AZ2,OT,DATSแผงควบคุมสำหรับการใช้งานทั่วไปปั๊มความร้อนหรือเชื้อเพลิงคู่การใช้งานสำหรับ 4 โซน฿32,510

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL HZ311K ชุดคอนโทรลโซน 3 โซน เอาท์พุตแอมป์ 6.25
฿14,975 / หน่วย