Honeywell L4006e1117 | ตัวควบคุม Aquastat 100 F - 240 F | 2gzn3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL L4006E1117 ตัวควบคุม Aquastat 100 F - 240 F | AB9ZPK 2GZN3

HONEYWELL L4006E1117 ตัวควบคุม Aquastat 100 F - 240 F

In Stock
รายการ: AB9ZPK รุ่น: L4006E1117ข้ามอ้างอิง: 2GZN3
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
฿16,401 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนโทรลเลอร์ Immersion
ขนาดหลอด3/8 x 2 7/8 นิ้ว
ความลึก2-1 / 8 "
ดิฟเฟอเรนเชียลรีเซ็ตด้วยตนเอง
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V8
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC13
ความสูง8.625 "
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 120V48
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 240V30.6
การติดแนวนอนหรือแนวตั้ง
ต้องใช้ฉนวนกันความร้อน 1-1 / 2 "
การสลับระบบศปภ
ชั่วคราว พิสัย100 องศาถึง 240 องศา F
ชนิดภาพเขียนหม้อไอน้ำติดตั้งขีด จำกัด สูงรีเซ็ตด้วยตนเอง
UPC085267048934
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.71
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS9032896025
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ความลึกของฉนวน (15 นิ้ว)
  • ขนาด Spud (นิ้ว) (3/4 ถึง 14 Npt)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นดิฟเฟอเรนเชียลต้องใช้ชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนราคา
HONEYWELL L4006A1959 Aquastat Controller 40-180 F | AB9ZPA 2GZL3 L4006A19595 องศา F คงที่ฉนวนกันความร้อน 1-1 / 2 "และสารประกอบนำความร้อน40 องศาถึง 180 องศา Fหม้อไอน้ำที่ติดตั้งขีด จำกัด สูงหรือต่ำ฿9,842
HONEYWELL L4006B1155 ชุดควบคุม Aquastat ที่ 240 F | AB9ZPE 2GZL7 แอล4006บี11555 องศาถึง 30 องศา F Adj.ฉนวนกันความร้อน 3 ", Stop Factory-Set ที่ 240 องศา F และสารประกอบนำความร้อน100 องศาถึง 240 องศา Fหม้อไอน้ำที่ติดตั้งขีด จำกัด สูงหรือต่ำและความล่าช้าของวงจรหมุนเวียน฿11,320

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL L4006E1117 ตัวควบคุม Aquastat 100 F - 240 F
฿16,401 / หน่วย