Honeywell L6006a1145 | การควบคุมการแช่บ่อ | 2e821 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL L6006A1145 ระบบควบคุมการแช่อย่างดี | AB9MWU 2E821

HONEYWELL L6006A1145 การควบคุมการแช่บ่อน้ำ

In Stock
รายการ: AB9MWU รุ่น: L6006A1145ข้ามอ้างอิง: 2E821
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
฿10,231 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนโทรลเลอร์ Immersion
ขนาดหลอด3/8 x 2 7/8 นิ้ว
ความลึก2-1 / 8 "
ดิฟเฟอเรนเชียล5 องศาถึง 30 องศา F Adj.
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V8
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC5.1
ความสูง5.375 "
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 120V48
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 240V30.6
การติดตามแนวนอน
ต้องใช้1/2 "อย่างดีอะแดปเตอร์และท่อของสารสื่อกระแสไฟฟ้าความร้อน
การสลับระบบสพท
ชั่วคราว พิสัย100 องศาถึง 240 องศา F
ชนิดภาพเขียนการติดตั้งแบบ Immersion Well (ไม่รวม), High Limit, Low Limit หรือ Circulator Control
UPC085267053693
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)32
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ความลึกของฉนวน (3 นิ้ว)
  • Millvolt (0.25 A @ 0.25 ถึง 12 Vdc)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกดิฟเฟอเรนเชียลความสูงการติดต้องใช้ชั่วคราว พิสัยราคา
HONEYWELL L4006B1163 ตัวควบคุมการแช่ 100 ถึง 240 องศา F ช่วงอุณหภูมิ | CH6PYV 278Y07 แอล4006บี11632 1/8 "ถึง 3"5 ถึง 30 องศา ฉ8 5 / 8 "แนวนอนหรือแนวตั้งฉนวนกันความร้อน 3 "100 ถึง 240 องศา ฉ฿9,507
RFQ
HONEYWELL L4006A1967 ตัวควบคุมการแช่ 100 ถึง 240 องศา F, 5 ถึง 30 องศา F ปรับได้ | CJ2PAH 278X93 L4006A1967------฿9,897
RFQ
HONEYWELL L4006H1004 ตัวควบคุมการแช่ 100 ถึง 240 องศา F, รีเซ็ตด้วยตนเอง | ซีเจ2พาล 278X99 L4006H1004------฿14,196
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL L6006A1145 การควบคุมการแช่บ่อน้ำ
฿10,231 / หน่วย