Honeywell Lsxa4l | แอคทูเอเตอร์ข้างสวิตช์จำกัดการป้องกันการระเบิด | 12v019 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL LSXA4L สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4MZH 12V019

HONEYWELL LSXA4L แอ็คทูเอเตอร์ลิมิตสวิตช์ป้องกันการระเบิด

In Stock
รายการ: AA4MZH รุ่น: LSXA4Lข้ามอ้างอิง: 12V019
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
฿30,453 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด การระเบิด
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก
แอมป์10
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ใบรับรอง มาตราฐานClass1, Division1, Group B, C, D), 9, Class 2, Division1, Groups E, F, G
รูปแบบการติดต่อ2NC / 2NO SPDT Snap Action, Double-Break
ความลึก2.44 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง5.75 "
อัตราส่วน IPไม่มีการจัดอันดับ IP
การเคลื่อนไหวCW / ทวนเข็มนาฬิกา
คะแนน NEMA1, 3, 4, 6, 7, 13
แรงปฏิบัติการ4 นิ้ว --lb.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย10 องศาถึง 250 องศา F
ท่องเที่ยวPretravel (PT) สูงสุด 15 องศา; Overtravel (OT) 60 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 7 องศา
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / 250DC
ความกว้าง2"
รายการเดินสาย3/4 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)17.53
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์การเคลื่อนไหวแรงปฏิบัติการท่องเที่ยวรายการเดินสายราคา
HONEYWELL LSXA7L สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4MZJ 12V020 LSXA7L-ด้านหัวโรตารี่ไม่มีคันโยกCW / ทวนเข็มนาฬิกา4 นิ้ว --lb.Pretravel (PT) สูงสุด 15 องศา; Overtravel (OT) 60 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 7 องศา1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย฿24,762
HONEYWELL LSXC4L สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านบน | AA4MZL 12V024 LSXC4L2.31 "Topลูกสูบวัดเชิงเส้น4 ปอนด์Pretravel (PT) 0.07 นิ้วสูงสุด; Overtravel (OT) 0.19 นิ้วนาที; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 0.020 นิ้ว3/4 "-14 NPT ท่อร้อยสาย฿53,325
HONEYWELL LSXD4L สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านบน | AA4MZN 12V026 LSXD4L2.7 "Topลูกสูบลูกกลิ้งวัดเชิงเส้น4 ปอนด์Pretravel (PT) 0.07 นิ้วสูงสุด; Overtravel (OT) 0.19 นิ้วนาที; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 0.020 นิ้ว3/4 "-14 NPT ท่อร้อยสาย฿77,416
HONEYWELL LSXN7L สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4MZW 12V038 LSXN7L-ด้านหัวโรตารี่ไม่มีคันโยกCW / CCW บำรุงรักษา4 นิ้ว --lb.Pretravel (PT) สูงสุด 65 องศา; Overtravel (OT) 20 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 35 องศา1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย฿82,561

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL LSXA4L แอ็คทูเอเตอร์ลิมิตสวิตช์ป้องกันการระเบิด
฿30,453 / หน่วย