Honeywell Lsxj3k-7a | สวิตช์จำกัดการป้องกันการระเบิด แอคทูเอเตอร์ด้านบน | 12v032 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL LSXJ3K-7A สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านบน | AA4MZR 12V032

HONEYWELL LSXJ3K-7A สวิตช์จำกัดการป้องกันการระเบิด แอคทูเอเตอร์ด้านบน

In Stock
รายการ: AA4MZR รุ่น: LSXJ3K-7Aข้ามอ้างอิง: 12V032
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
฿70,931 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด การระเบิด
ความยาวตัวกระตุ้น6"
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์โยกเยกสติ๊ก
แอมป์10
วัสดุแขนเดลริน
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ใบรับรอง มาตราฐานClass1, Division1, Group B, C, D), 9, Class 2, Division1, Groups E, F, G
รูปแบบการติดต่อ1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Break
ความลึก2.44 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง5.75 "
อัตราส่วน IPไม่มีการจัดอันดับ IP
การเคลื่อนไหวโยกเยก
คะแนน NEMA1, 3, 4, 6, 7, 13
แรงปฏิบัติการออนซ์ 10
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย10 องศาถึง 250 องศา F
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.19 "
ท่องเที่ยวPretravel (PT) สูงสุด 1 นิ้ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / 250DC
ความกว้าง2"
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)29.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.73
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์การเคลื่อนไหวแรงปฏิบัติการท่องเที่ยวรายการเดินสายราคา
HONEYWELL LSXA3K MICRO SWITCH ลิมิตสวิตช์ป้องกันการระเบิด แบบหมุนด้านข้าง | AA4MZF 12V017 lsxa3k-ด้านหัวโรตารี่ไม่มีคันโยกCW / ทวนเข็มนาฬิกา4 นิ้ว --lb.Pretravel (PT) สูงสุด 15 องศา; Overtravel (OT) 60 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 5 องศา1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย฿25,597
HONEYWELL LSXA4K สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4MZG 12V018 lsxa4k-ด้านหัวโรตารี่ไม่มีคันโยกCW / ทวนเข็มนาฬิกา4 นิ้ว --lb.Pretravel (PT) สูงสุด 15 องศา; Overtravel (OT) 60 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 5 องศา3/4 "-14 NPT ท่อร้อยสาย฿68,780
HONEYWELL LSXC3K สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านบน | AA4MZK 12V023 LSXC3K2.31 "Topลูกสูบวัดเชิงเส้น4 ปอนด์Pretravel (PT) 0.07 นิ้วสูงสุด; Overtravel (OT) 0.19 นิ้วนาที; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 0.015 นิ้ว1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย฿29,716
HONEYWELL LSXD3K สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านบน | AA4MZM 12V025 LSXD3K2.7 "Topลูกสูบลูกกลิ้งวัดเชิงเส้น4 ปอนด์Pretravel (PT) 0.07 นิ้วสูงสุด; Overtravel (OT) 0.19 นิ้วนาที; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 0.015 นิ้ว1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย฿63,660
HONEYWELL LSXE3K สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4MZP 12V027 LSXE3K1.3 "ด้านลูกสูบเชิงเส้นด้านข้าง6 ปอนด์Pretravel (PT) 0.10 นิ้วสูงสุด; Overtravel (OT) 0.19 นิ้วนาที; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 0.045 นิ้ว1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย฿75,055
HONEYWELL LSXH3K สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4MZQ 12V030 LSXH3K-ด้านหัวโรตารี่ไม่มีคันโยกCW / CCW, Low Diff Travel, แรงบิดต่ำ1.7 นิ้ว --lb.Pretravel (PT) สูงสุด 9 องศา; Overtravel (OT) 66 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 3 องศา1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย฿70,917

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL LSXJ3K-7A สวิตช์จำกัดการป้องกันการระเบิด แอคทูเอเตอร์ด้านบน
฿70,931 / หน่วย