Honeywell Lsypb3k | แอคทูเอเตอร์ข้างสวิตช์จำกัดงานหนัก | 12v066 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL LSYPB3K Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4NAV 12V066

HONEYWELL LSYPB3K แอคชูเอเตอร์สวิตช์จำกัดงานหนัก

In Stock
รายการ: AA4NAV รุ่น: LSYPB3Kข้ามอ้างอิง: 12V066
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
฿27,327 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด งานหนัก
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก
แอมป์10
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสีหล่อ
รูปแบบการติดต่อ1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Break
ความลึก1.75 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง4.2 "
อัตราส่วน IP65, 66, 67
การเคลื่อนไหวCW / CCW Differential ต่ำ
คะแนน NEMA1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
แรงปฏิบัติการ4 นิ้ว --lb.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.19 "
ท่องเที่ยวPretravel (PT) สูงสุด 9 องศา; Overtravel (OT) 66 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 3 องศา
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / 250DC
ความกว้าง1.62 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.74
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเคลื่อนไหวท่องเที่ยวราคา
HONEYWELL LSYPB1A Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA3RDL 11T677 LSYPB1ACW / ทวนเข็มนาฬิกาPretravel (PT) สูงสุด 9 องศา; Overtravel (OT) 66 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 3 องศา฿18,802
HONEYWELL LSYUB1A Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA3RDM 11T679 LSYUB1ACW / ทวนเข็มนาฬิกาPretravel (PT) สูงสุด 9 องศา; Overtravel (OT) 66 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 4 องศา฿18,919
HONEYWELL LSYAB1A Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4NAQ 12V062 แอลเอสวายเอบี1เอCW / ทวนเข็มนาฬิกาPretravel (PT) สูงสุด 15 องศา; Overtravel (OT) 60 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 5 องศา฿17,150
HONEYWELL LSYAB3K Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4NAT 12V064 แอลเอสวายเอบี3เคCW / ทวนเข็มนาฬิกาPretravel (PT) สูงสุด 15 องศา; Overtravel (OT) 60 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 5 องศา฿16,916

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL LSYPB3K แอคชูเอเตอร์สวิตช์จำกัดงานหนัก
฿27,327 / หน่วย