Honeywell Lsz52d ลิมิตสวิตช์ก้านโยก | 11x256 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL LSZ52D แขนก้านลูกกลิ้งแบบปรับได้, ความยาวแขน 1-1/2 ถึง 3-1/2 นิ้ว | AA3WLP 11X256

HONEYWELL LSZ52D แขนก้านโยกแบบปรับได้, ความยาวแขน 1-1/2 ถึง 3-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA3WLP รุ่น: LSZ52Dข้ามอ้างอิง: 11X256
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
฿2,693 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขนลูกกลิ้ง
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนลูกกลิ้งปรับได้
ความลึกของแขน13 / 16 "
ความยาวแขน1 1/2 "ถึง 3 1/2"
วัสดุแขนเหล็ก
ความกว้างของแขน47 / 64 "
โรลเลอร์ Dia3 / 4 "
วัสดุลูกกลิ้งเหล็ก
ตำแหน่งลูกกลิ้งปรับ
ความกว้างของลูกกลิ้ง1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8538908080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Honeywell LSZ52D ลิมิตสวิตช์ อาร์ม สำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิมิตสวิตช์ที่มีอยู่ โดยการปรับปรุงอายุการใช้งานและความแม่นยำ
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสวิตช์ Honeywell 14CE, 914CE, LS, HDLS & HDLS แบบกระถางเต็มและ HDLS
  • แขนลูกกลิ้งแบบปรับได้ที่สร้างด้วยเหล็กสำหรับการปรับระหว่าง 1.5 ถึง 3.5 นิ้ว
  • ลูกกลิ้งตำแหน่งด้านหน้าสำหรับการปรับที่ง่าย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกของแขนวัสดุแขนโรลเลอร์ Diaวัสดุลูกกลิ้งความกว้างของลูกกลิ้งราคา
HONEYWELL LSZ52C Roller Lever Arm 1-1 / 2 ถึง 3-1 ​​/ 2 Inch Arm L | AA3WLN 11X255 LSZ52C13 / 16 "หล่อสังกะสี3 / 4 "ไนลอน1 / 4 "฿2,647
HONEYWELL LSZ52A Roller Lever Arm 1-1 / 2 ถึง 3-1 ​​/ 2 Inch Arm L | AA3WLY 11X265 LSZ52A13 / 16 "หล่อสังกะสี3 / 4 "ไนลอน1 / 4 "฿2,877
HONEYWELL LSZ52B Roller Lever Arm 1-1 / 2 ถึง 3-1 ​​/ 2 Inch Arm L | AA3WLZ 11X266 LSZ52B13 / 16 "เหล็ก3 / 4 "เหล็ก1 / 4 "฿2,823
HONEYWELL LSZ52M Roller Lever Arm 1-1 / 2 ถึง 3-1 ​​/ 2 Inch Arm L | AA3WMA 11X267 LSZ52M13 / 16 "หล่อสังกะสี2"ไนลอน1 / 4 "฿5,809
HONEYWELL LSZ52N Roller Lever Arm 1-1 / 2 ถึง 3-1 ​​/ 2 Inch Arm L | AA3WMB 11X268 LSZ52N1 / 16 "หล่อสังกะสี3 / 4 "ไนลอน1 / 2 "฿3,300
HONEYWELL LSZ52Y แขนลูกกลิ้ง 1-1 / 2 ถึง 3-1 ​​/ 2 นิ้วแขน L | AA3WMC 11X269 LSZ52Y31 / 32 "หล่อสังกะสี2"ไนลอน1 / 2 "฿8,002

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL LSZ52D แขนก้านโยกแบบปรับได้, ความยาวแขน 1-1/2 ถึง 3-1/2 นิ้ว
฿2,693 / หน่วย