ฮันนี่เวลล์ Lsz52m | แขนก้านลูกกลิ้ง 1-1/2 ถึง 3-1/2 นิ้ว แขน L | 11x267 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL LSZ52M Roller Lever Arm 1-1 / 2 ถึง 3-1 ​​/ 2 Inch Arm L | AA3WMA 11X267

HONEYWELL แขนลูกกลิ้ง LSZ52M 1-1/2 ถึง 3-1/2 นิ้ว Arm L

In Stock
รายการ: AA3WMA รุ่น: LSZ52Mข้ามอ้างอิง: 11X267
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
฿5,597 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขนลูกกลิ้ง
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนลูกกลิ้งปรับได้
ความลึกของแขน13 / 16 "
ความยาวแขน1 1/2 "ถึง 3 1/2"
วัสดุแขนหล่อสังกะสี
ความกว้างของแขน47 / 64 "
โรลเลอร์ Dia2"
วัสดุลูกกลิ้งไนลอน
ตำแหน่งลูกกลิ้งปรับ
ความกว้างของลูกกลิ้ง1 / 4 "
UPC661191119102

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8538908080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกของแขนวัสดุแขนโรลเลอร์ Diaวัสดุลูกกลิ้งความกว้างของลูกกลิ้งราคา
HONEYWELL LSZ52C Roller Lever Arm 1-1 / 2 ถึง 3-1 ​​/ 2 Inch Arm L | AA3WLN 11X255 LSZ52C13 / 16 "หล่อสังกะสี3 / 4 "ไนลอน1 / 4 "฿2,409
HONEYWELL LSZ52D แขนก้านลูกกลิ้งแบบปรับได้, ความยาวแขน 1-1/2 ถึง 3-1/2 นิ้ว | AA3WLP 11X256 LSZ52D13 / 16 "เหล็ก3 / 4 "เหล็ก1 / 4 "฿2,446
HONEYWELL LSZ52A Roller Lever Arm 1-1 / 2 ถึง 3-1 ​​/ 2 Inch Arm L | AA3WLY 11X265 LSZ52A13 / 16 "หล่อสังกะสี3 / 4 "ไนลอน1 / 4 "฿2,653
HONEYWELL LSZ52B Roller Lever Arm 1-1 / 2 ถึง 3-1 ​​/ 2 Inch Arm L | AA3WLZ 11X266 LSZ52B13 / 16 "เหล็ก3 / 4 "เหล็ก1 / 4 "฿2,597
HONEYWELL LSZ52N Roller Lever Arm 1-1 / 2 ถึง 3-1 ​​/ 2 Inch Arm L | AA3WMB 11X268 LSZ52N1 / 16 "หล่อสังกะสี3 / 4 "ไนลอน1 / 2 "฿2,998
HONEYWELL LSZ52Y แขนลูกกลิ้ง 1-1 / 2 ถึง 3-1 ​​/ 2 นิ้วแขน L | AA3WMC 11X269 LSZ52Y31 / 32 "หล่อสังกะสี2"ไนลอน1 / 2 "฿7,541

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL แขนลูกกลิ้ง LSZ52M 1-1/2 ถึง 3-1/2 นิ้ว Arm L
฿5,597 / หน่วย