Honeywell M6184d1035 | แรงบิดมอเตอร์ Modutrol 150 In-lbs | 1rzy9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL M6184D1035 โมดูตรอลมอเตอร์แรงบิด 150 ปอนด์ | AB3GFP 1RZY9

HONEYWELL M6184D1035 แรงบิดมอเตอร์ Modutrol 150 In-lbs

In Stock
รายการ: AB3GFP รุ่น: M6184D1035อ้างอิงข้าม: 1RZY9
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
฿67,926 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 ถึง 140 F
ความลึก7-5 / 16 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อด่วน
ความสูง6.437 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์ระยะไกล
การใช้พลังงาน17 เวอร์จิเนีย
แทนที่ Honeywell MotorsM644a-e
ประเภทเพลาดับเบิ้ลเอนด์ 3/8-Square
ประเภทสัญญาณตามสัดส่วน 135 โอห์ม
สปริงรีเทิร์นไม่
องศาจังหวะเพื่อ 90 160
ประเภทสวิทช์สพท
เวลา (วินาที)เพื่อ 30 60
แรงบิด150 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ
UPC094704334981
แรงดันไฟฟ้า24
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.76
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)27.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
รหัส HS8501104040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงบิดราคา
HONEYWELL M9174D1007 โมดูตรอลมอเตอร์แรงบิด 75 In-lbs | AB3GFN 1RZY8 M9174D100775 นิ้ว.-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL M6184D1035 แรงบิดมอเตอร์ Modutrol 150 In-lbs
฿67,926 / หน่วย