Honeywell Ml6161b2024 ตัวกระตุ้นแดมเปอร์ 24v | 2hez5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL ML6161B2024 ตัวกระตุ้นแดมเปอร์แบบไม่มีสปริง, 90 วินาที, 1.8VA | AC2APC 2HEZ5

HONEYWELL ML6161B2024 แอคชูเอเตอร์แดมเปอร์กลับแบบไม่มีสปริง, 90 วินาที, 1.8VA

In Stock
รายการ: AC2APC รุ่น: ML6161B2024ข้ามอ้างอิง: 2HEZ5
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
฿8,185 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย20 ถึง 125 F
ความลึก2-1 / 2 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง4.875 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน1.8 เวอร์จิเนีย
ประเภทเพลาฮับอลูมิเนียม 2 ชุดสกรู
ประเภทสัญญาณลอย
สปริงรีเทิร์นไม่
องศาจังหวะ90
ประเภทสวิทช์สพท
เวลา (วินาที)90
แรงบิด35 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนNonspring-Return แบบคู่โดยตรง
UPC085267168724
แรงดันไฟฟ้า24
ความกว้าง3.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8501402040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Honeywell ML6161B2024 ตัวกระตุ้นแดมเปอร์คืนที่ไม่ใช่สปริงสำหรับใช้กับ SPDT / เทอร์โมสแตทลอยน้ำและระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
  • มอเตอร์ย่อยซิงโครนัส A/C ที่เหนือกว่าสำหรับระยะเวลาที่สม่ำเสมอและอายุการใช้งานยาวนาน
  • คันโยกเดคลัชแบบแมนนวลสำหรับการป้องกันการโอเวอร์ไรด์
  • ชุดสกรูสองตำแหน่งสำหรับการติดตั้งง่าย
  • ติดตั้งโดยตรงบนเพลาแดมเปอร์สี่เหลี่ยมหรือกลม 3/8 หรือ 1/2 นิ้ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงบิดอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าความกว้างการเชื่อมต่อไฟฟ้าความสูงราคา
HONEYWELL MS7505A2130 Actuator Spring Return สวิตช์ลอยตัว | AE9CJH 6HMH3 MS7505A213044 นิ้ว.- 22 ถึง 149 F3-5 / 32 "ฤดูใบไม้ผลิ - กลับ24 AC / DC3.62 "แถบเทอร์มินัลสกรูที่แนบมา7.5 "฿20,252

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL ML6161B2024 แอคชูเอเตอร์แดมเปอร์กลับแบบไม่มีสปริง, 90 วินาที, 1.8VA
฿8,185 / หน่วย