Honeywell Ms7505a2130 | สวิตช์ลูกลอยสปริงกลับแอคชูเอเตอร์ | 6hmh3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL MS7505A2130 Actuator Spring Return สวิตช์ลอยตัว | AE9CJH 6HMH3

HONEYWELL MS7505A2130 แอคทูเอเตอร์สปริงรีเทิร์นโฟลตสวิตช์

In Stock
รายการ: AE9CJH รุ่น: MS7505A2130อ้างอิงข้าม: 6HMH3
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
฿20,252 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย- 22 ถึง 149 F
ความลึก3-5 / 32 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าแถบเทอร์มินัลสกรูที่แนบมา
ความสูง7.5 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน8 เวอร์จิเนีย
กำลังไฟ8 เวอร์จิเนีย
ประเภทเพลาตัวหนีบอยู่ตรงกลาง
ประเภทสัญญาณลอย
สปริงรีเทิร์นใช่
องศาจังหวะ95 +/- 3
ประเภทสวิทช์สพท
เวลา (วินาที)90
แรงบิด44 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนฤดูใบไม้ผลิ - กลับ
UPC085267558914
แรงดันไฟฟ้า24 AC / DC
ความกว้าง3.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.73
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8501104020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงบิดอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าความกว้างการเชื่อมต่อไฟฟ้าความสูงราคา
HONEYWELL ML6161B2024 ตัวกระตุ้นแดมเปอร์แบบไม่มีสปริง, 90 วินาที, 1.8VA | AC2APC 2HEZ5 ม.ล.6161B202435 นิ้ว.20 ถึง 125 F2-1 / 2 "Nonspring-Return แบบคู่โดยตรง243.38 "ขั้วต่อสกรู4.875 "฿8,185

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL MS7505A2130 แอคทูเอเตอร์สปริงรีเทิร์นโฟลตสวิตช์
฿20,252 / หน่วย