Honeywell Ms7510a2008 | แอคชูเอเตอร์ 14va ขายึด | 2hfd6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL MS7510A2008 อุปกรณ์ขับเคลื่อน 14va Mounting Bracket | AC2APT 2HFD6

HONEYWELL MS7510A2008 แอคชูเอเตอร์ 14va ขายึด

In Stock
รายการ: AC2APT รุ่น: MS7510A2008อ้างอิงข้าม: 2HFD6
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
฿16,248 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 ถึง 140 F
ความลึก2-15 / 16 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าแถบเทอร์มินัลสกรูที่แนบมา
ความสูง9.75 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน14 เวอร์จิเนีย
ประเภทเพลาตัวหนีบอยู่ตรงกลาง
ประเภทสัญญาณเปิด / ปิด
สปริงรีเทิร์นใช่
องศาจังหวะ95 +/- 3
ประเภทสวิทช์สพท
เวลา (วินาที)90
แรงบิด88 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนฤดูใบไม้ผลิ - กลับ
UPC085267241137
แรงดันไฟฟ้า24 AC
ความกว้าง3 15 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.22
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)43.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS8501104020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสวิทช์อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกเวลา (วินาที)แรงบิดแรงดันไฟฟ้าความกว้างการเชื่อมต่อไฟฟ้าราคา
HONEYWELL MS4120F1006 สปริงแอคชูเอเตอร์สองตำแหน่ง | AC2ANZ 2HEY9 MS4120F1006ศปภ-40 ถึง 130 F3-15 / 16 "15175 นิ้ว.120 AC2 15 / 16 "(2) Integral 3/8 "การเชื่อมต่อท่อแบบยืดหยุ่น฿25,051
HONEYWELL MS4120F1204 แอคชูเอเตอร์, สปริงกลับ, ไดเร็กเมาท์, สวิตช์ SPDT 2 ตัว | AC2APA 2HEZ1 MS4120F12042 สพป-40 ถึง 130 F3-15 / 16 "15175 นิ้ว.120 AC2 15 / 16 "(2) Integral 3/8 "การเชื่อมต่อท่อแบบยืดหยุ่น฿28,828
HONEYWELL MS7520A2007 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, 16VA, 24VAC, 175 inch-lb, Spring Return | AC2APY 2HFE3 MS7520A2007สพท-40 ถึง 140 F2-15 / 16 "90175 นิ้ว.24 AC3 15 / 16 "แถบเทอร์มินัลสกรูที่แนบมา฿21,170
HONEYWELL MS8103A1130 ตัวกระตุ้นสปริงรีเทิร์น 27 ปอนด์สวิตช์ | AE9QKR 6LJL0 MS8103A1130ศปภ- 22 ถึง 149 F3-5 / 32 "4527 นิ้ว.24 AC / DC3.62 "แถบเทอร์มินัลสกรูที่แนบมา฿13,987

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL MS7510A2008 แอคชูเอเตอร์ 14va ขายึด
฿16,248 / หน่วย