Honeywell Ms4120f1006 | แอคชูเอเตอร์สปริงกลับสองตำแหน่ง | 2hey9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL MS4120F1006 สปริงแอคชูเอเตอร์สองตำแหน่ง | AC2ANZ 2HEY9

HONEYWELL MS4120F1006 แอคทูเอเตอร์สปริงรีเทิร์นสองตำแหน่ง

In Stock
รายการ: AC2ANZ รุ่น: MS4120F1006ข้ามอ้างอิง: 2HEY9
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
฿25,051 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 ถึง 130 F
ความลึก3-15 / 16 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้า(2) Integral 3/8 "การเชื่อมต่อท่อแบบยืดหยุ่น
ความสูง10 11 / 16 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงานขับ 0.35A, 35W, โฮลดิ้ง 0.15A, 10W
ประเภทเพลา3/8 ถึง 1-3 / 8 "รอบหรือ 3/8 ถึง 11/16" สแควร์
ประเภทสัญญาณเปิด / ปิด
สปริงรีเทิร์นใช่
องศาจังหวะ95 +/- 3
ประเภทสวิทช์ศปภ
เวลา (วินาที)15
แรงบิด175 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนฤดูใบไม้ผลิ - กลับ
UPC085267224178
แรงดันไฟฟ้า120 AC
ความกว้าง2 15 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.67
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)43.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8501106060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสวิทช์อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกเวลา (วินาที)แรงบิดแรงดันไฟฟ้าความกว้างการเชื่อมต่อไฟฟ้าราคา
HONEYWELL MS4120F1204 แอคชูเอเตอร์, สปริงกลับ, ไดเร็กเมาท์, สวิตช์ SPDT 2 ตัว | AC2APA 2HEZ1 MS4120F12042 สพป-40 ถึง 130 F3-15 / 16 "15175 นิ้ว.120 AC2 15 / 16 "(2) Integral 3/8 "การเชื่อมต่อท่อแบบยืดหยุ่น฿28,828
HONEYWELL MS7510A2008 อุปกรณ์ขับเคลื่อน 14va Mounting Bracket | AC2APT 2HFD6 MS7510A2008สพท-40 ถึง 140 F2-15 / 16 "9088 นิ้ว.24 AC3 15 / 16 "แถบเทอร์มินัลสกรูที่แนบมา฿16,248
HONEYWELL MS7520A2007 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, 16VA, 24VAC, 175 inch-lb, Spring Return | AC2APY 2HFE3 MS7520A2007สพท-40 ถึง 140 F2-15 / 16 "90175 นิ้ว.24 AC3 15 / 16 "แถบเทอร์มินัลสกรูที่แนบมา฿21,170
HONEYWELL MS8103A1130 ตัวกระตุ้นสปริงรีเทิร์น 27 ปอนด์สวิตช์ | AE9QKR 6LJL0 MS8103A1130ศปภ- 22 ถึง 149 F3-5 / 32 "4527 นิ้ว.24 AC / DC3.62 "แถบเทอร์มินัลสกรูที่แนบมา฿13,987

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL MS4120F1006 แอคทูเอเตอร์สปริงรีเทิร์นสองตำแหน่ง
฿25,051 / หน่วย