HONEYWELL MS7520W2205 แอคทูเอเตอร์สปริงรีเทิร์น สวิตช์ 175 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -40 ถึง 140 F |
ความลึก | 17-1 / 4 " |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | แส้สายไฟ |
ความสูง | 3.75 " |
ประเภทการติดตั้ง | เมาท์โดยตรง |
การใช้พลังงาน | 16 เวอร์จิเนีย |
กำลังไฟ | 16 เวอร์จิเนีย |
ประเภทเพลา | ตัวหนีบอยู่ตรงกลาง |
ประเภทสัญญาณ | สัดส่วน |
สปริงรีเทิร์น | ใช่ |
องศาจังหวะ | 95 + - 3 |
ประเภทสวิทช์ | การปรับ / ลอย |
เวลา (วินาที) | 90 |
แรงบิด | 175 นิ้ว. |
ชนิดภาพเขียน | ฤดูใบไม้ผลิ - กลับ |
UPC | 094714370917 |
แรงดันไฟฟ้า | 24 AC |
ความกว้าง | 6.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.15 |
รหัส HS | 8501104020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | การใช้พลังงาน | กำลังไฟ | แรงบิด | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS7510W2206 | 2-15 / 16 " | 9.75 " | 14 เวอร์จิเนีย | 14 เวอร์จิเนีย | 88 นิ้ว. | 24 AC / DC | 3 15 / 16 " | ฿19,037 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.